VESTIL LINE sorozatú vonaljelzők


Szűrő
Kapacitás: 15 fl. oz. , Görgő szélessége: 1" , Szín: Kék , barkács vagy profi: DIY , markolat: Igen , Cserélhető tipp: Nem , Anyaga: Acél , Max. Nyomás: 365 psi , rozsdaálló: Igen , Permetezőhegy szállítva: Igen , Csík szélessége: 1 1 / 4 "
StílusModellMagasságTartalmazzaHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LINE-SA
37 1 / 2 "(1) Kézi pálcavonal-jelölő applikátor5 1 / 4 "5"€112.59
B
VONAL-SA-W
38 1 / 2 "(1) Kézi pálca vonaljelző applikátor kerekekkel6 1 / 2 "5 3 / 4 "€138.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?