PARKER Perem nélküli csőszerelvény, 24 fok


Szűrő
Alapanyag: Fém , Kapcsolat típus: Flareless Bite típus
StílusModellTemp. Hatótávolságtest anyagaTömörítési menetméretCső kívül Dia.Csőméretcsatlakozás típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8 DBU-SS
-SS-1 / 2 "-Cső az NPT-hez--€129.41
ajánlatkérés
B
4-6 F5BU-SS
-30 foktól 250 fokig FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€61.87
B
8 F5BU-SS
-30 foktól 250 fokig FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€89.16
B
4-6 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€34.89
B
8-12 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig4500 psi-€47.58
B
16 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1-5/16-121"1"Cső SAE egyenes szálig4000 psi-€47.53
B
4-5 F5BU-SS
-30 foktól 250 fokig FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€107.99
B
6 F5BU-SS
-30 foktól 250 fokig FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€59.75
B
4 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€15.72
C
6-8 C5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi3 / 4-16 "€153.21
C
4 C5BU-SS
-30 foktól 250 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi7 / 16-20 "€172.09
C
4 C5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi7 / 16-20 "€35.37
C
10 C5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Cső SAE egyenes szálig4500 psi7 / 8-14 "€71.78
B
4-5 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€77.45
C
8-12 C5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig4000 psi-€184.08
B
12 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Cső SAE egyenes szálig4500 psi-€42.96
B
10 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€32.33
B
6-8 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€25.78
B
8 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€27.11
B
6 F5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€18.69
B
4 F5BU-SS
-30 foktól 250 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€46.56
C
8 C5BU-S
-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi3 / 4-16 "€52.14
B
6-8 F5BU-SS
-30 foktól 250 fokig FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€134.70
D
4 BU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.84
E
14 EBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes137 / 8 "7 / 8 "Tube to Cube3000 psi-€160.38
E
8 EBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tube to Cube5000 psi-€53.55
F
16 JBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-5/16-121"1"Union Tee3000 psi-€186.67
D
6 BU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.11
G
5 RBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-5 / 16 "5 / 16 "Fuss Tee5000 psi1 / 8 "€44.01
F
4 JBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Union Tee5000 psi-€52.14
F
8 JBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Union Tee5000 psi-€75.55
H
8-8-8 SBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-1 / 2 "1 / 2 "Ág póló5000 psi1 / 2 "€67.05
H
10 SBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-5 / 8 "5 / 8 "Ág póló4500 psi1 / 2 "€82.74
I
16 FBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1.51"1"Cső az NPT-hez3000 psi1"€58.00
J
4-4 CBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 4-181 / 4 "1 / 4 "Cső az NPT-hez5000 psi1 / 4 "€28.76
K
16 TU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-1"1"---€11.63
L
4 GBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 8-271 / 4 "1 / 4 "Cső az NPT-hez5000 psi1 / 8 "€13.80
F
6 JBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Union Tee5000 psi-€57.46
I
6-6 FBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 8-183 / 8 "3 / 8 "Cső az NPT-hez5000 psi3 / 8 "€18.47
I
4-4 FBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 4-181 / 4 "1 / 4 "Cső az NPT-hez5000 psi1 / 4 "€14.80
I
4 FBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 8-271 / 4 "1 / 4 "Cső az NPT-hez5000 psi1 / 8 "€11.55
H
4 SBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-1 / 4 "1 / 4 "Ág póló5000 psi1 / 8 "€43.75
L
12 GBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-143 / 4 "3 / 4 "Cső az NPT-hez4000 psi-€47.61
L
8-8 GBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 2-141 / 2 "1 / 2 "Cső az NPT-hez5000 psi1 / 2 "€35.16
F
12 JBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Union Tee4000 psi-€145.47
F
10 JBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Union Tee4500 psi-€104.07
G
6 RBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-3 / 8 "3 / 8 "Fuss Tee5000 psi1 / 4 "€32.06
L
6 GBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 4-183 / 8 "3 / 8 "Cső az NPT-hez5000 psi1 / 4 "€18.01
G
4-4-4 RBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-1 / 4 "1 / 4 "Fuss Tee5000 psi1 / 4 "€32.99
L
10 GBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 2-145 / 8 "5 / 8 "Cső az NPT-hez4500 psi1 / 2 "€39.67
I
12 FBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-143 / 4 "3 / 4 "Cső az NPT-hez4000 psi3 / 4 "€37.07
I
10 FBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 2-145 / 8 "5 / 8 "Cső az NPT-hez4500 psi1 / 2 "€23.93
M
8 HBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tube to Cube5000 psi-€31.51
M
4 HBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tube to Cube6000 psi-€18.04
K
12 TU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-3 / 4 "3 / 4 "---€8.00
L
6-6 GBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 8-183 / 8 "3 / 8 "Cső az NPT-hez5000 psi3 / 8 "€25.04
I
8 FBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 8-181 / 2 "1 / 2 "Cső az NPT-hez5000 psi3 / 8 "€23.08
L
16 GBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1.51"1"Cső az NPT-hez3000 psi1"€90.16
K
10 TU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-5 / 8 "5 / 8 "---€5.96
K
6 TU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes-3 / 8 "3 / 8 "---€4.13
I
8-8 FBU-S
-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 2-141 / 2 "1 / 2 "Cső az NPT-hez5000 psi1 / 2 "€24.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?