Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10 BU-S kompressziós szerelvény, -65 foktól 500 fokig F hőm. Tartomány | AA9HBK 1DCG1

PARKER 10 BU-S kompressziós szerelvény, -65 foktól 500 fokig F hőm. Hatótávolság

Raktáron
Tétel: AA9HBK Modell: 10 BU-SKereszthivatkozás: 1DCG1
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
€7.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelés
AlapanyagFém
test anyagaAcél, króm-6 mentes
Tömörítési menetméret7 / 18-14
Kapcsolat típusaFlareless Bite típus
AlakHorony
StílusNő röpke harapás típusa
Temp. Hatótávolság-65 foktól 500 fokig F
Cső kívül Dia.5 / 8 "
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Parker 10 BU-S anya csövekhez, csövekhez és szerelvényekhez használható vízvezeték, pneumatikus és hidraulikus rendszerekben
    • A horganyzott acélszerkezet nagy szilárdságú, védelmet nyújt a maró folyadékok és vegyszerek ellen, és képes ellenállni az 500 F
    • A SAE J514 szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaTömörítési menetméretCső kívül Dia.Csőméretcsatlakozás típusaMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 BU-S csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.85
PARKER 6 BU-S csőszerelvény, anya, 3/8 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, acél | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.11
PARKER 8 BU-S csőszerelvény, anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.32
PARKER 12 BU-S kompressziós szerelvény, horganyzás, acél ház | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€6.92
PARKER 16 BU-S kompressziós idom, 7/16-20 kompressziós menetméret | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-5/16-121"1"---€15.69
PARKER 4 BU-SS csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 foktól 1200 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76
PARKER 6 BU-SS csőszerelvény, anya, 3/8 hüvelyk külső átmérőjű, féktelen, SS | AA9HBP 1DCG5 6 BU-SS-425 foktól 1200 fokig FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€11.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10 BU-S kompressziós szerelvény, -65 foktól 500 fokig F hőm. Hatótávolság
€7.22 /Mértékegység