COTTERMAN 1514R2642A3E10B4W4C1P3 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 140 hüvelykes magasság | AE3TYX 5FYV4

COTTERMAN 1514R2642A3E10B4W4C1P3 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform, 140 hüvelyk magasság

Tétel: AE3TYX Model: 1514R2642A3E10B4W4C1P3Kereszthivatkozás: 5FYV4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,156.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaPedál
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység101 "
Alapszélesség42 "
Alsó szélesség42 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezSült porszórón
Korlát magassága42 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma14
Teljes magasság182 "
Platform mélysége10 "
A platform magassága140 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 169.2
Hajó magassága (cm)441.96
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKorlát magasságaMűködtetés típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAnyagLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeÁr
COTTERMAN 1210R2632A1E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 100 hüvelykes magasság | AB3HPC 1TGX1 1210R2632A1E12B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeállítottHegesztett acél10130 "12 "€1,508.76
ajánlatkérés
COTTERMAN 1505R2630A6E20B4C1P6 Gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 50 hüvelykes magasság | AB6CCH 20Z196 1505R2630A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél580 "20 "€1,192.88
COTTERMAN 1506R2630A6E20B4C1P6 Gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 60 hüvelykes magasság | AB6CCJ 20Z197 1506R2630A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél690 "20 "€1,260.20
ajánlatkérés
COTTERMAN 1507R2630A6E20B4C1P6 Gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 70 hüvelyk magasság | AB6CCK 20Z198 1507R2630A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél7100 "20 "€1,322.46
ajánlatkérés
COTTERMAN 1508R2632A6E20B4C1P6 Gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 80 hüvelykes magasság | AB6CCL 20Z199 1508R2632A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél8110 "20 "€1,566.56
ajánlatkérés
COTTERMAN 1509R2632A6E20B4C1P6 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB6CCM 20Z201 1509R2632A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél9120 "20 "€1,613.02
ajánlatkérés
COTTERMAN 1510R2632A6E20B4C1P6 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 100 hüvelykes magasság | AB6CCN 20Z202 1510R2632A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél10130 "20 "€1,787.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1514R2642A3E10B4W4C1P3 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform, 140 hüvelyk magasság
€3,156.82 /Mértékegység