603, 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek
A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincseket precíz rögzítésre használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A szorítóerőt oldalról, nem felülről fejtik ki a munkadarabok korlátozott helyen történő rögzítésére, és kiválóan alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, mint a fémmegmunkálás, a famegmunkálás, a rögzítés, a műanyag fröccsöntés, a hegesztés, a tesztelés, a CNC-megmunkálás, az autóalkatrészek összeszerelése és az ipari ágak rögzítése/könnyű préselése. felszerelés. Ezek az egyenes vonalú bilincsek kompakt kialakításúak, hogy csökkentsék a bilincsek beszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyítve a szűk helyeken való használatot mind az egyes alkatrészek, mind a tömeggyártás során. A Destaco 603, 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek visszahúzott és kitolt helyzetben is rögzíthetők, és karimás alappal rendelkeznek menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Ezek az egyenes vonalú bilincsek menetes dugattyúval rendelkeznek, amely egy hatlapú fejű orsószerelvényt tartalmaz, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 603, 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek acélból készülnek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében, és menetes testtel ellátott kerek dugattyúkkal vannak felszerelve a gyors és biztonságos rögzítés érdekében. Ezek az egységek toló/húzó fogantyúval vannak beépítve a dugattyú tengelye mentén történő zökkenőmentes mozgatásához, és 600 és 850 font közötti terhelés tartására képesek. Egyes modellek Toggle Lock Plus funkcióval rendelkeznek a középen túli reteszelés és megelőzés érdekében. a bilincs véletlen kinyitása ellen.
Felhasználás
A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek ideálisak CNC megmunkáláshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és rögzítés-ellenőrzéséhez a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan működik az egyenes vonalú szorítóbilincs?
Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
Mi az a Toggle Lock Plus mechanizmus?
A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a kapcsok véletlen kinyitását.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
Mit jelent a bilincs tartóképessége?
A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamatai során.
Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.