WEILER Miniatűr végkefe


Szűrő
Max. FORDULAT: 37,000 , Teljes hossz: 2.25 " , Szár mérete: 1 / 8 "
StílusModellKefe Dia.TöltőanyagVágás hosszaHuzal Dia.
A
26108
1 / 4 "Rozsdamentes acél7 / 16 "0.005 "
ajánlatkérés
B
26106
1 / 4 "Sárgaréz7 / 16 "0.005 "
ajánlatkérés
C
26107
1 / 4 "-7 / 16 "0.005 "
ajánlatkérés
D
26097
3 / 16 "Sárgaréz1 / 4 "0.003 "
ajánlatkérés
E
26098
3 / 16 "Szénacél1 / 4 "0.003 "
ajánlatkérés
F
26099
3 / 16 "Rozsdamentes acél1 / 4 "0.003 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?