Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U601 3/4-es csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRR 5P208

NIBCO U601 3/4-es csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C

Raktáron
Tétel: AE4YRR Modell: U601 3/4Kereszthivatkozás: 5P208
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
€4.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás Stop nélkül
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás582 psi @ 100 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 601 1/4 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€1.26
NIBCO 601 3/8 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€4.33
NIBCO 601 11/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€14.53
NIBCO 601 2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 2 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€25.29
NIBCO 601 3 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€2.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U601 3/4-es csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C
€4.15 /Mértékegység