Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 601 2 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEE 1VLR4

NIBCO 601 2 1/2 csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C

Raktáron
Tétel: AB3WEE Modell: 601 2 1/2Kereszthivatkozás: 1VLR4
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
€25.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás Stop nélkül
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás336 psi @ 100 fok F
Dia kívül.2.625 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 601-2-1-2 csatlakozó (ütköző nélkül) két csődarab összekapcsolására szolgáló idom, amelyet általában a vízvezeték-, HVAC- és tűzvédelmi iparágakban használnak.

Jellemzők:

  • A NIBCO 601-2-1-2 ütköző nélküli tengelykapcsoló réztesttel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében.
  • A C x C csatlakozási típus biztonságos illeszkedést biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági előírásokat kell betartanom a NIBCO vésett és öntött rézcsőszerelvények használatakor?

V. A NIBCO vésett és öntött réz csőszerelvények használatakor mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, használja a megfelelő szerszámokat, és tartsa be a gyártó által megadott biztonsági előírásokat.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 601 1/4 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€1.26
NIBCO 601 3/8 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€4.33
NIBCO 601 11/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€14.53
NIBCO 601 2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 3 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U601 3/4-es csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€4.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 601 2 1/2 csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C
€25.29 /Mértékegység