Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 601 1/4 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WDZ 1VLP8

NIBCO 601 1/4 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C

Raktáron
Tétel: AB3WDZ Modell: 601 1/4Kereszthivatkozás: 1VLP8
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
€1.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás Stop nélkül
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás912 psi @ 100 fok F
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)1.02
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 601-1-4 csatlakozó egyfajta vízvezeték-szerelvény, amelyet két cső összekapcsolására használnak. Általában a víz- és szennyvíz-, olaj- és gáziparban, valamint a vegyiparban használják.

Jellemzők:

  • A NIBCO 601-1-4 ütköző nélküli tengelykapcsoló réztesttel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljon a magas hőmérsékletnek és nyomásnak.
  • Ez a termék C x C csatlakozási típussal rendelkezik, amely biztonságos kapcsolatot biztosít két vonal között.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági előírásokat kell betartanom a NIBCO vésett és öntött rézcsőszerelvények használatakor?

V. A NIBCO vésett és öntött rézcsőszerelvények használatakor fontos védőszemüveg, kesztyű és egyéb védőfelszerelés viselése.

K. Mely elrendezések és létesítmények használják ezt az öntött rézcsőszerelvényt?

V. Hasznos vízvezeték-rendszerekben, HVAC-rendszerekben és gázvezetékekben.

K. Melyik réz- és öntött csőszerelvény a megfelelő számomra?

A. Az alkalmazáshoz megfelelő illeszkedés meghatározásához vegye figyelembe a szerelvény méretét, típusát és nyomásértékét?

K. Milyen lépéseket kell tennem a karbantartott és öntött rézcsőszerelvények szétszereléséhez vagy áthelyezéséhez a karbantartási szolgáltatások során?

A.

  • Mielőtt szétszerelné vagy áthelyezné a vésett és öntött rézcsövek szerelvényeit, fontos, hogy elzárja a vízellátást és csökkentse a nyomást a rendszerben.
  • Használjon csavarkulcsot a szerelvény meglazításához.
  • Ha a szerelvény elakadt, használjon hőpisztolyt a szerelvény felmelegítéséhez.
  • Soha ne használjon kalapácsot vagy más eszközt a szerelvény meglazításához.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 601 3/8 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€4.33
NIBCO 601 11/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€14.53
NIBCO 601 2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 2 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€25.29
NIBCO 601 3 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U601 3/4-es csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€4.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 601 1/4 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C
€1.26 /Mértékegység