Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 601 3/8 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEA 1VLP9

NIBCO 601 3/8 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C

Raktáron
Tétel: AB3WEA Modell: 601 3/8Kereszthivatkozás: 1VLP9
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
€4.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás Stop nélkül
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás779 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 601-3-8 ütköző nélküli csatlakozó egyfajta vízvezeték-szerelvény, amelyet két cső összekapcsolására használnak. Ez a fajta tengelykapcsoló hasznos az élelmiszer- és italiparban, mivel képes ellenállni a magas hőmérsékletnek és nyomásnak. Ezenkívül az orvosi iparban is használják, mivel orvosi berendezések és csövek csatlakoztatására használható. Az ilyen típusú csatlakozók elsődleges előnye, hogy gyorsan és biztonságosan összekapcsolható két csővel anélkül, hogy további szerszámokra vagy alkatrészekre lenne szükség.

Jellemzők:

  • A NIBCO 601-3-8 tengelykapcsoló rézteste rendkívül tartós és korrózióálló.
  • C x C csatlakozási típusa könnyen telepíthető és eltávolítható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel a NIBCO vésett és öntött rézcsőszerelvényeket?

V. Ezeket a réz szerelvényeket csavarkulccsal vagy aljzattal kell felszerelni.

K. Hogyan háríthatom el a NIBCO vésett és öntött rézcsövek szerelvényeit?

V. Ha problémái vannak a szerelvényekkel, először ellenőrizze, hogy a szerelvények megfelelően vannak-e felszerelve, és minden csatlakozás biztonságos-e.

K. Milyen lépéseket kell tennem a NIBCO csőszerelvények szétszereléséhez vagy áthelyezéséhez a karbantartási szolgáltatások során?

A.

  • A rozsdás réz szerelvények szétszereléséhez vagy áthelyezéséhez csavarkulccsal vagy aljzattal lazítsa meg a szerelvényt.
  • Az öntött réz szerelvények szétszereléséhez vagy áthelyezéséhez csavarkulccsal és kalapáccsal lazítsa meg a szerelvényt.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 601 1/4 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€1.26
NIBCO 601 11/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€14.53
NIBCO 601 2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 2 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€25.29
NIBCO 601 3 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U601 3/4-es csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€4.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 601 3/8 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C
€4.33 /Mértékegység