Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 601 11/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 11/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C

Raktáron
Tétel: AB3WEC Modell: 601 11/2Kereszthivatkozás: 1VLR2
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
€14.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás Stop nélkül
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás408 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1.625 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 601-11-2 csatlakozó egyfajta csőszerelvény, amelyet különböző átmérőjű csövek összekapcsolására használnak. Egy menetes végből és egy dugós végből áll, amelyeket anyával és hüvelyrel rögzítenek egymáshoz. Ez a csatlakozó hasznos vízvezeték- és HVAC alkalmazásokban. Ez megkönnyíti a vízvezeték-szerelők munkáját, mivel ez a csatlakozó gyorsan és egyszerűen összekapcsol két csövet forrasztás vagy hegesztés nélkül.

Jellemzők:

  • A NIBCO 601-11-2 tengelykapcsoló (ütköző nélkül) réztesttel rendelkezik az erős és megbízható csatlakozás érdekében.
  • C x C csatlakozási módja egyszerű telepítést tesz lehetővé.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben különböznek a NIBCO csiszolt és öntött rézcső-szerelvények a hagyományos réz- és öntött csőszerelvényektől?

V. A NIBCO vésett és öntött réz csőszerelvényei nagyobb pontossággal és minőséggel lettek megtervezve, mint a hagyományos réz- és öntött csőszerelvények. A NIBCO vésett és öntött rézcső-szerelvények gyártási folyamata szigorúbb, és a felhasznált anyagok jobb minőségűek, mint a hagyományos réz- és öntött rézcsőszerelvényekben használtak.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 601 1/4 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€1.26
NIBCO 601 3/8 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€4.33
NIBCO 601 2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 2 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€25.29
NIBCO 601 3 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U601 3/4-es csatlakozó Stop nélkül Wrot Réz C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€4.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 601 11/2 tengelykapcsoló ütköző nélkül Wrot réz C x C
€14.53 /Mértékegység