Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U6002 11/2x1 reduktor Wrot Coper Ftg x C 1-1/2 x 1 In | AE4YRN 5P205

NIBCO U6002 11/2x1 reduktor Wrot Coper Ftg x C 1-1/2 x 1 In

Raktáron
Tétel: AE4YRN Modell: U6002 11/2x1Kereszthivatkozás: 5P205
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
€13.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás408 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1-5/8" x 1-1/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1-1 / 2 "x 1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6002 3/8x1/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.75
NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 reduktor Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U6002 11/2x1 reduktor Wrot Coper Ftg x C 1-1/2 x 1 In
€13.99 /Mértékegység