Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7334LF-1 Union ólommentes öntött Dzr sárgaréz C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0

NIBCO 7334LF-1 Union Ólommentes öntött Dzr Sárgaréz C x Mnpt

Raktáron
Tétel: AE3VUA Modell: 7334LF-1Kereszthivatkozás: 5GEZ0
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
€142.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaÓlommentes öntött DZR sárgaréz
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás395 psi
Dia kívül.1-1 / 8 "x 1"
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 733-4-LF 2 Union alacsony ólomtartalmú öntött bronz C x Mnpt | AD3MLR 40F183 733-4-LF 2Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT291 psi-2"-20 foktól 200 fokig F2"€250.60
NIBCO 733-4-LF 21/2 Union alacsony ólom öntött bronz C x Mnpt | AD3MMA 40F191 733-4-LF 21/2Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT269 psi-2.5 "-20 foktól 200 fokig F2.5 "€833.13
NIBCO 7334-LF 1/4 Union alacsony ólom öntött bronz C x Mnpt | AD3MPH 40F249 7334-LF 1/4Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 foktól 200 fokig F1 / 4 "€53.37
NIBCO 7334-LF 3/8 Union alacsony ólom öntött bronz C x Mnpt | AD3MPJ 40F250 7334-LF 3/8Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 foktól 200 fokig F3 / 8 "€50.53
NIBCO 7333LF-112 Union alacsony ólomöntvény bronz C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7 7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 foktól 200 fokig F1.5 "€283.12
NIBCO 7334LF-12 Union alacsony ólomöntvény bronz C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8 7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€44.99
NIBCO 7334LF-114 Union alacsony ólomöntvény bronz C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 foktól 200 fokig F1.25 "€159.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7334LF-1 Union Ólommentes öntött Dzr Sárgaréz C x Mnpt
€142.63 /Mértékegység