Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 733-4-LF 21/2 Union alacsony ólom öntött bronz C x Mnpt | AD3MMA 40F191

NIBCO 733-4-LF 21/2 Union alacsony ólom öntött bronz C x Mnpt

Raktáron
Tétel: AD3MMA Modell: 733-4-LF 21/2Kereszthivatkozás: 40F191

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€833.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás269 psi
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.899
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 733-4-LF 2 Union alacsony ólomtartalmú öntött bronz C x Mnpt | AD3MLR 40F183 733-4-LF 2Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT291 psi-2"-20 foktól 200 fokig F2"€250.60
NIBCO 7334-LF 1/4 Union alacsony ólom öntött bronz C x Mnpt | AD3MPH 40F249 7334-LF 1/4Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 foktól 200 fokig F1 / 4 "€53.37
NIBCO 7334-LF 3/8 Union alacsony ólom öntött bronz C x Mnpt | AD3MPJ 40F250 7334-LF 3/8Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 foktól 200 fokig F3 / 8 "€50.53
NIBCO 7334LF-1 Union ólommentes öntött Dzr sárgaréz C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0 7334LF-1Ólommentes öntött DZR sárgarézC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 foktól 400 fokig F1"€142.63
NIBCO 7333LF-112 Union alacsony ólomöntvény bronz C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7 7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 foktól 200 fokig F1.5 "€283.12
NIBCO 7334LF-12 Union alacsony ólomöntvény bronz C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8 7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€44.99
NIBCO 7334LF-114 Union alacsony ólomöntvény bronz C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 foktól 200 fokig F1.25 "€159.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 733-4-LF 21/2 Union alacsony ólom öntött bronz C x Mnpt
€833.13 /Mértékegység