Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FS-502-8FP mellbimbó, kiömlésmentes, 1/2 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: BX4HMX Modell: FS-502-8FP
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
€342.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
test anyaga316 SS
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Max. Üzemi nyomás2000 Psi
Max. Működési hőmérséklet400 ° F
Min. Működési hőmérséklet-15 ° F
Tömítés anyagaFluórkarbon
Menetméret1 / 2-14 "
Menet típusa
Szelep típusaNem kiömlött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2048

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességMenetméretÁr
PARKER FS-752-12FP mellbimbó, kiömlésmentes, 3/4 hüvelykes NPT | BX3EAR FS-752-12FP3 / 4 "NPT28 Gal / perc3 / 4-14 "€660.83
PARKER FS-1002-16FP mellbimbó, kiömlésmentes, 1 hüvelykes NPT | BX3ZYN FS-1002-16FP1"NPT50 Gal / perc1-11 1/2 "€804.42
PARKER FS-372-6FP mellbimbó, kiömlésmentes, 3/8 hüvelykes NPT | BX3ZYU FS-372-6FP3 / 8 "NPT6 Gal / perc3 / 8-18 "€286.82
PARKER FS-372-8FO mellbimbó, kiömlésmentes, 3/8 hüvelykes UNF | BX4RKT FS-372-8FO3 / 8 "UNF6 Gal / perc3 / 4-16€431.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FS-502-8FP mellbimbó, kiömlésmentes, 1/2 hüvelykes NPT
€342.99 /Mértékegység