ALLEGRO SAFETY Defibrillátor fali tokok


Szűrő
Riasztás típusa: Hallható , Tok színe: Fekete , Ajtó típusa: Egyszemélyes, csuklós és szegecselt , Jellemzők: Teljesen zárt, vízálló , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 20 ga. , Fogantyú anyaga: Alumínium , Tömítés anyaga: Buna-N , Polc anyaga: Tiszta öntött akril , Polc mérete: 12 3/4 "x 12 1/4" x 6 1/4 " , Stílus: Kicsi, egyajtós , Kapcsoló típusa: Ajtó aktiválva , Feszültség: 9V DC , Ablak mérete: 8 "x 12"
StílusModellAblak anyagaszínekBelső mélységBelső magasságBelső szélességAnyagMéretHangszintÁr (ÁFA nélkül)
A
4400-DA
Öntött akril-7 1 / 2 "16 "12 "Akrilnitril-butadién-sztirol8 "x 12"130 dB€317.23
B
4400-D
Öntött akrilSzűrő kikapcsolása7 1 / 2 "16 "12 "Akrilnitril-butadién-sztirol8 "x 12"-€260.77
A
4400-DS
Öntött akrilfehér7 1 / 2 "16 "12 "Akrilnitril-butadién-sztirol-120 dB€445.60
C
4210-01
Edzett üvegSzűrő kikapcsolása8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Lágyacél13 "x 13" x 3/4 "-€790.25

Defibrillátor fali tokok

Az Allegro defibrillátor fali tokjai korrózióálló ABS műanyagból készülnek, és jól érzékelhető defibrillátor grafikát tartalmaznak. 6 x 10 hüvelykes ablakkal és jobb oldali bejárati nyílással rendelkeznek. Három tetszőleges csúsztatható állvány is elérhető.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?