Elemek tartoznak: Nem , Görgő anyaga: Töltött hab , Szín: Kék , Drive Caster Átm.: 18 " , Meghajtó görgő szélessége: 8 1 / 2 " , Villa nyereg szélessége: 52 " , Villa szélessége: 4" , Keret anyaga: Acél , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Pumpafogantyú , Anyaga: Acél , Max. Állítható villa szélesség: 36 " , Max. Villa beállítás: 36 " , Min. Villa beállítás: 8" , Áramforrás: Gáz , Kormányív szöge: 150 fok , Kormánykerék átm.: 13 " , Kormánykerék szélessége: 4" , terpesz szélessége: 52 " , Szélesség: 79 "
Működési mechanizmus
- A motoros emelőkocsi elektromos motorral van felszerelve, amely biztosítja a szükséges erőt a terhek emeléséhez és mozgatásához.
- A kezelő a fogantyú kezelőszerveit használja a raklapemelő targonca kormányzásához, gyorsításához és fékezéséhez.
- A targonca elején található villák a raklap alá csúsznak, felemelve azt a talajról.
- A targoncán belüli hidraulikus rendszer nyomás alatti folyadékot használ a villák felemelésére és a rakomány kívánt magasságra emelésére.
- A raklapemelők kerekekkel rendelkeznek a gördülékeny mozgás érdekében. Egyes modellek további támasztókerekekkel rendelkeznek a súly egyenletes elosztása érdekében.
- A kezelő a terhet a villákra helyezi és a szállításhoz megfelelő magasságba emeli.
- Miután a rakomány biztonságosan a villákon van, a kezelő könnyen manőverezheti a motoros emelőkocsit a kívánt helyre.
- A terhelés csökkentése érdekében a kezelő kiengedi a hidraulikus nyomást, lehetővé téve a rakomány finom leereszkedését.
- Sok motoros raklapemelő targoncát olyan biztonsági funkciókkal látnak el, mint a vészfékek és a gördülésgátló rendszer a biztonságos működés érdekében.
Jellemzők
- Acélszerkezetűek, amelyek hosszú élettartamot és szilárdságot biztosítanak, hogy ellenálljanak a zord kültéri terepen és a nagy terheléseknek.
- Ezek a Vestil terepjáró emelők/targoncák ergonomikus pumpás fogantyúval rendelkeznek a felhasználó kényelméért és hatékonyságáért az anyagmozgatási feladatok során.
- Habbal töltött görgőkkel rendelkeznek, amelyek kiváló stabilitást és ütéselnyelést biztosítanak, lehetővé téve a sima és megbízható mozgást egyenetlen felületeken.
- Ezek a Vestil terepjáró emelők / teherautók gumikerekekkel vannak felszerelve, amelyek optimális tapadást és tartósságot biztosítanak, ideálisak minden terepen.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség a motoros raklapemelő és a villástargonca között?
A motoros raklapemelő targoncák és a villástargoncák összehasonlításában a motoros raklapemelő targoncák kitűnnek a vízszintes anyagmozgatásban sík felületeken, nagy manőverezőképességgel, így költséghatékonyak könnyű és közepes terhelések esetén, és jól használhatók szűk helyeken történő navigálásra. Ezzel szemben a targoncák sokoldalúságot kínálnak azáltal, hogy függőleges és vízszintes feladatokat is kezelnek, nagyobb emelési kapacitást biztosítanak nehéz terhek esetén, jóllehet magasabb előzetes költségekkel és karbantartási igényekkel, és kevésbé mozgékonyak a szűk helyeken.
Mekkora a Vestil ALL-T-GPT sorozatú raklapemelő targonca teherbírása?
Ezek a teherautók 1000 és 4000 font közötti teherbírásúak.
Hogyan működnek a Vestil ALL-T-GPT sorozatú raklapemelők?
Gázzal működnek.