NIBCO 733-4 LF sorozat, Union


A Nibco 733-4 LF sorozatú csőszerelvények ideálisak nagyobb nyomású folyadékokhoz, rézcsövek vagy különféle idomok forrasztással vagy hevítéssel történő összekapcsolására szolgálnak a tartós szivárgásmentes, szoros csatlakozás érdekében. Ezeket a csőszerelvényeket hordozható vízszerelvényekben használják, például HVAC, vízvezeték és ipari alkalmazásokban...kationok. Olvass tovább

Szűrő
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
7333LF-112
-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 foktól 200 fokig F1.5 "€283.12
B
7334LF-114
-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 foktól 200 fokig F1.25 "€158.18
B
7334LF-12
-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€44.10
B
7334LF-112
-C x MNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 foktól 200 fokig F1.5 "€176.19
B
7334LF-1
Ólommentes öntött DZR sárgarézC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 foktól 400 fokig F1"€140.41
C
733-4-LF 2
Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT291 psi-2"-20 foktól 200 fokig F2"€250.61
D
7334-LF 3/8
Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 foktól 200 fokig F3 / 8 "€50.38
C
733-4-LF 21/2
Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT269 psi-2.5 "-20 foktól 200 fokig F2.5 "€833.13
D
7334-LF 1/4
Alacsony ólom öntött bronzC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 foktól 200 fokig F1 / 4 "€53.38

Jellemzők

  • A Nibco 733-4 LF sorozatú csőszerelvények alacsony ólomtartalmú öntött sárgaréz / bronz szerkezettel rendelkeznek a rozsdamentes és merev csatlakozás érdekében.
  • Üzemi nyomásuk 269 és 623 psi között van.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B16.18
  • ISO 9001
  • NSF/ANSI 372/61

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Nibco 733-4 LF sorozatú csőszerelvények működési hőmérséklet-tartománya?

20-200 fok F.

Hogyan szerelhetem fel a Nibco 733-4 LF sorozatú csőszerelvényeket?

A csőszerelvények beszerelési folyamata abból áll, hogy a csövet be kell helyezni az idomba, amíg az el nem éri a csőütközőt, majd az anyát egy csavarkulccsal szorosan meg kell húzni a szerelvénytesten.

Hogyan kell karbantartani ezeket a Nibco 733-4 LF sorozatú csőszerelvényeket?

  • Rendszeresen ellenőrizze a szerelvényeket kopás, sérülés vagy szivárgás jeleit keresve. Ha bármilyen hibát talál, szükség szerint javítsa meg vagy cserélje ki a szerelvényeket.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a szerelvényeket, hogy eltávolítson minden olyan törmeléket vagy lerakódást, amely befolyásolhatja a teljesítményüket. Használjon enyhe szappanos és vizes oldatot, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg teljesen.
  • Kerülje a szerelvények túlhúzását, mert ez károsíthatja a szerelvénytestet és a csöveket.
  • Kerülje az erős vegyszerek vagy súroló hatású tisztítószerek használatát a szerelvényeken, mert ezek károsíthatják a sárgaréz anyagot.
  • Új csövek vagy szerelvények beszerelésekor ügyeljen arra, hogy gondosan kövesse a gyártó utasításait a megfelelő telepítés és működés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?