A B Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Keret: Nem szabványos , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Kulcsvágó gépek , Motor tervezés: Univerzális AC / DC , Motorház kialakítása: Nyisd ki , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor hővédelem: Egyik sem , Rögzítési furatok: (2) # 10-32 , fázis: 1 , Forgatás: CCW , Fordulatszám tartomány: Több mint 3600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 16 " , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 115
Univerzális AC / DC motorok, 5/16 hüvelyk
A Dayton univerzális AC/DC motorok váltóáramú vagy egyenáramú áramot használnak a hordozható elektromos szerszámok, például fúrók, körfűrészek, csiszolók, marók és szúrófűrészek kezelésére. Nyitott motorházzal rendelkeznek, amely megvédi őket a portól és a nedvességtől. Ezek az UL által elismert motorok könnyűek, kompaktak; kivételesen kiváló fordulatszámon, nagy indítónyomaték mellett képes működni. Válasszon ezeknek az univerzális AC/DC motoroknak a kínálatából, amelyek furatos és csapos rögzítési változatban állnak rendelkezésre.
Jellemzők
- Ezek a Dayton univerzális AC/DC motorok golyós/hüvelyes csapágyakkal rendelkeznek a gyors és sima működés érdekében.
- Egyfázisú konfigurációt kínálnak, és 10000 XNUMX ford./perc maximális fordulatszámmal rendelkeznek.
- Ezek a motorok akár 40 fokos hőmérsékletet is kibírnak.
- Lehetővé teszik az arcra/lyukba történő rögzítést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
- Ezeknek a Dayton AC/DC sorozatú motoroknak a szerviztényezője 1.
Kompatibilis kiegészítők
- Dayton Kefe motorkészletek: Ezek a kefemotor-készletek 2 rugót, 2 tartót és 2 kefét tartalmaznak, amelyeket univerzális AC-DC motorokhoz használnak.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Dayton univerzális AC/DC motorok kiválasztásakor?
- Vegye figyelembe az alkalmazáshoz szükséges feszültséget és áramerősséget.
- Biztosítsa a kívánt fordulatszám- és nyomatékszinteket a működési feltételek alapján.
- Győződjön meg arról, hogy a motor elfér a rendelkezésre álló helyen, és megfelel a szerelési követelményeknek.
Mennyi ezeknek a motoroknak az átlagos kefe élettartama?
Átlagos kefe élettartamuk 300 óra.
Mi a különbség az A és az F osztályú szigetelés között?
- Az A osztályú szigetelés 105 C-os maximális hőmérséklet-emelkedést, míg az F osztályú szigetelés 155 C-os maximális hőmérséklet-emelkedést képes elviselni.
- Összehasonlításképpen az F osztályú szigetelés nagyobb hőellenállást kínál, és képes ellenállni a magasabb hőmérsékletű környezeteknek.