DAYTON Késleltetett relék, 240VAC


Szűrő
Tekercs feszültség: 240 VAC , Elektromos kapcsolat: Foglalat , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS2 , Hz: 50/60 , Beépítési: Csatlakoztassa , Funkciók száma: 1
StílusModellMin. Idő beállításAlap típusaCoil VA minősítésPinsFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr (ÁFA nélkül)
A
24EP19
0.01 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€77.06
B
24EP46
0.05 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€156.62
A
24EP20
0.05 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€68.29
C
1EJN3
0.1 sec.Négyzet3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTEzüstötvözet€77.02
A
24HEN94
0.6 sec.octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTEzüst nikkel€167.63
A
24EP21
0.10 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€122.35
D
24EP39
0.10 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€97.94
A
24HEN76
0.10 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€72.56
A
24HEN93
0.10 sec.octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTEzüst nikkel€155.22
D
24EP40
0.60 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€101.35
A
24EP22
0.60 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€117.90
A
24HEN77
0.60 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€67.32
D
24EP41
1.80 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€98.07
A
24HEN78
1.80 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€72.55
A
24HEN95
1.80 sec.octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTEzüst nikkel€141.88
A
24EP23
1.80 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€121.98
A
24EP24
3.00 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€69.43
A
24HEN96
3.00 sec.octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTEzüst nikkel€79.49
D
24EP42
3.00 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€96.42
A
24HEN79
3.00 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€70.88
A
24HEN97
9.00 sec.octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTEzüst nikkel€68.29
A
24EP25
9.00 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€71.48
D
24EP43
9.00 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€97.16
E
5DPZ6
10 min.octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€148.79

Késleltetett relék, 240VAC

A Dayton egyfunkciós időzítő relék ideálisak az érintkezők nyitásának vagy zárásának vezérlésére egy adott időpontban. Ezek az egységek ezüstötvözet / ezüst nikkel érintkezőkkel rendelkeznek, amelyek kiváló hő- és elektromos vezetőképességet biztosítanak, és 8 /11 /14 érintkezős konfigurációval rendelkeznek a biztonságos elektromos csatlakozáshoz, dugaszolható rögzítéssel. Továbbá lehetővé teszik a kikapcsolási késleltetést / bekapcsolási késleltetést / ismétlési ciklust (első) / intervallum be / kikapcsolás késleltetés funkciót, hogy a be- és kikapcsolási időzítéseket 0.01 másodperc és 999 óra közötti minimális és maximális beállításokkal vezéreljék. Válasszon ezek közül az időkésleltető relék közül, amelyek négyzet alakú és oktális típusú alapokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?