Dobhengerek
A dobhengerek azok ideal mind a folyékony, mind a szilárd hordótartalom keveréséhez, akár rögzített, akár változó sebességgel, a dob kinyitása nélkül. Úgy tervezték, hogy csökkentsék a káros chemicals és minimálisra csökkenti a merülő keverőkkel kapcsolatos további tisztítás szükségességét. ThesA dobgörgők köszörülésére, simítására és keverésére szolgálnakhes por, festék, olaj, uretángyanta, ragasztó, festék és aromák egy lezárt dobban. Bármilyen szabványos 55 gallonos fémdobot képesek görgetni. A száraz teherbírás a thesA dobgörgők kisebb, mint a folyadék teherbírása, mivel az előbbi nagyobb terhelést fejt ki a dob forgójára, mint az utóbbi folyadékmozgása.
Raptor Supplies széles választékát kínálja a these dobhengerek a Morse Manufacturing Company, Inc.-től, a dobkezelő berendezések vezető gyártójától.
Morse 201 sorozat hordozható dobgörgők könnyen mozgatható a poliolefin kerekek és a forgó görgők segítségével. A beépített billenőrúd a thesAz e egységeket egy felső peremhorog és egy támaszték is beépítették, hogy stabilizálja a görgőt függőleges és gördülő helyzetben is. Ezenkívül 4 hajtott és 4 szabadonfutó kerékkel rendelkeznek, amelyek akár 500 és 300 font súlyú folyékony és száraz terheket is elbírnak.spectívan. Egyes modellek kerekek helyett széles hevederekkel is fel vannak szerelve, amelyek a rostdobok belsejében a tartalom keverését a rost oldalfalának sérülése nélkül teszik lehetővé.
Morse Drum 456 Sorozat Hydra-Lift dobhengerek beépített hidraulikus rendszerrel emelje fel a dobokat és helyezze a hengerre a dobtartalom gyors és egyszerű keveréséhez. A márka CE-certifIED A Hydra-Lift dobgörgők (a modellszám -CE-vel végződve) az európai megfelelőségnek megfelelően lettek kialakítva, és 50 Hz-es tápegységet használó országokban használhatók.
A helyhez kötött dobgörgők 2 változatban kaphatók: egyállású görgők, amelyek egyszerre csak 1 dobot kezelnek és kettős álló dobgörgők, amelyek két dobot képesek egyszerre görgetni.
A gördülési sebesség gyors növelése érdekében Morse Drum alapjárati rögzítés egy ideal választás, mert kapacitásuk 1-5 gallonos (4-20 literes) hengeres kannák körülbelül kétszeres sebességgel, másodpercen belül tekercselésére szolgál.ame 55 gallonos dobbeállítások. Könnyen rögzíthető a dobgörgőkhöz 4 csavar segítségével.
A márka POLY dobhengere options (helyhez kötött, hordozható és a Hydra-Lift) extra kerekekkel rendelkezik a kevésbé merev műanyag dobok megtámasztására és egy végütközővel a prevent a műanyag dob ne guruljon le. ThesA tartozékokat a munkavégzés előtt fel lehet szerelni a munkaterületrechase vagy utána helyszíni telepítőkészletként.