SIEMENS Öntött házú megszakítók, NEG sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Keret típusa: NEG , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
NEG3B015L
15A€1,490.62
A
NEG3B020L
20A€1,490.62
A
NEG3B025L
25A€1,556.09
A
NEG3B030L
30A€1,490.62
A
NEG3B040L
40A€1,490.62
A
NEG3B045L
45A-
ajánlatkérés
A
NEG3B050L
50A€1,490.62
A
NEG3B060L
60A-
ajánlatkérés
A
NEG3B070L
70A-
ajánlatkérés
A
NEG3B080L
80A€1,759.79
A
NEG3B090L
90A-
ajánlatkérés
A
NEG3B100L
100A-
ajánlatkérés
A
NEG3B125L
125A-
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók, NEG sorozat

A Siemens NEG sorozatú megszakítói ideálisak a kapcsolótáblák, áramelosztó panelek és a túlterhelés elleni védelem érdekében. Hőmágneses, nem cserélhető kioldással rendelkeznek, felülírva az enyhe túlterheléseket, miközben azonnal reagálnak a súlyos áramcsúcsokra a maximális áramkorlátozó védelem érdekében. A felszerelés megkönnyítése és a biztonságos vezetékkonfiguráció érdekében az átvezető csatlakozással és a rakomány oldali füles sorkapcsokkal rendelkezik. Ezeknek a megszakítóknak a maximális megszakító kapacitása 35 kA 480 V feszültség mellett, és ideálisak a fordított előtolású alkalmazásokhoz. A NEG sorozatú megszakítók 15A és 125A közötti áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?