ANVIL Csőtekercsek acéljárománnyal


Szűrő
Max. Hőmérséklet: 450 fok F görgőn , Fém észlelhető: Igen , Szabványok és jóváhagyások: AA-1192A (43. típus), WW-H-171E (44-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (43. típus) , Típus: Állítható
StílusModellHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdméretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
0560504383
5.75 "Öntöttvas2252.5 "1 / 2 "3.25 "€45.17
A
0560508137
5.75 "Galvanizált2252.5 "1 / 2 "3.25 "€57.52
A
0560504391
6.375 "Öntöttvas3103"1 / 2 "3.88 "€48.39
A
0560508145
6.375 "Galvanizált3103"1 / 2 "3.88 "€63.14
A
0560504417
7 9 / 16 "Öntöttvas4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€66.78
A
0560508160
7 9 / 16 "Galvanizált4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€84.95
A
0560504409
7"Öntöttvas3903.5 "1 / 2 "4.38 "€64.73
A
0560508152
7"Galvanizált3903.5 "1 / 2 "4.38 "€90.25
A
0560504425
9.125 "Öntöttvas6855"5 / 8 "6"€74.17
A
0560508178
9.125 "Galvanizált6855"5 / 8 "6"€117.76
A
0560504433
10 5 / 16 "Öntöttvas7806"3 / 4 "7.12 "€101.72
A
0560508186
10 5 / 16 "Galvanizált7806"3 / 4 "7.12 "€157.97
A
0560504441
12 11 / 16 "Öntöttvas7808"3 / 4 "9.25 "€143.34
A
0560508194
12 11 / 16 "Galvanizált7808"3 / 4 "9.25 "€230.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?