VESTIL E-TUG sorozatú elektromos meghajtású vontatók


Szűrő
Elemek tartoznak: Igen , Szín: Fekete sárga , Első görgő anyaga: poliuretán , Első görgő szélessége: 1.25 " , Fogantyú magassága: 48 " , Anyaga: Acél , Motor feszültség: 24V DC , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 5 , Művelet típusa: Kézzel működtetett , Áramforrás: Elemmel működő , Hátsó görgő anyaga: Gumi , Feszültség: 12V DC
StílusModellSzélességKapacitásMélységMagasságHPHúzókapacitásVonóképességHátsó görgő szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
E-TUG-10
20.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1/2 LE1000 lbs.1000 lbs.4"€5,838.50
B
E-TUG-20
26 "2000 lbs.32 "50.5 "1 hp2000 lbs.2000 lbs.4.5 "€6,922.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?