Jellemzők
- Morse Drum felső daru emelők a dob függőleges helyzetben történő szállítására szolgálnak.
- Beépített lemezzel rendelkeznek, amely megtámasztja a dobot, és terheléskötőket tartalmaznak a dob rögzítéséhez.
- ThesA dobemelők villazsebekkel és villára szerelhető horgokkal vannak beépítve, amelyek egysínnel, daruval vagy láncblokkokkal rögzíthetők a dobok mozgatásához.
- Nagy teherbírású acél/rozsdamentes acél konstrukciójuk megvédi a dobemelőt az időjárási hatásoktól.
Justrite felső dobemelők fogó-stílusú kialakítás a nehéz dobok emeléséhez a dob harangjának megfogásával. ThesA robusztus emelők ellenállnak a véletlen nyitásnak/hajlásnak nagy terhelés alatt.
- A hordozható dobemelők olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol a felhasználónak meg kell emelnie és el kell forgatnia a dobot, hogy biztonságosan adagolja a tartályokba.
- Kompakt alappal rendelkeznek a kis helyigényért és a szűk helyeken való manőverezhetőségértpaces szűk fordulási sugárral.
- ThesA dobemelők könnyedén elhelyezhetik az acél, műanyag és szálas dobokat, és akár 360 fokkal elforgathatják őketrees.
- Egyes modellek beépített mérlegjelzőt is tartalmaznak, amely lehetővé teszi a dob súlyának pontos lemérését az anyag adagolása közben.
Dob rakodógépek től Dayton & Vestil nehéz dobok emelésére és egymásra rakására tervezték kereskedelmi raktárakban. A hidraulikus emelőszerkezet a these emelők prevents megakadályozza, hogy elveszítsék egyensúlyukat (még a szállítás közepén is), és megkönnyítsék a fáradtságmentes dobfelrakást nagy terhelésű környezetben.
Valley Craft dobfeltöltők háromkerekű kialakítású, hátsó szerelésű forgatható görgővel maximum manőverezhetőség szűk spaces. ThesA dobrakodók további fékkel vannak beépítve a preventnem kívánt mozgást okoz.
Működési mechanizmus
A felső dobos emelők könnyen és biztonságosan kezelhetők, ellentétben a hagyományos emelőberendezésekkel. These emelők együtt használják felső cranes és egy lánc a dob tartásához és emeléséhez a perem segítségével. A dob irányi rugalmassága depends a daru mozgására, és könnyen áthelyezhető / áthelyezhető / leválasztható a dobemelő reteszelő mechanizmusának feloldásával. Ha a követelmény a dobok emelése és szállítása felső peremmel vagy anélkül, a hordozható dobemelők egy ideal választás. ThesA hidraulikus dobemelők forgatható görgőkkel rendelkeznek a gyári padlók súrlódási veszteségének csökkentése érdekében. Dönteni/forgatni is tudják a dobot, lehetővé téve a belső tartalom könnyű áramlását.