MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 74 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 74 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0606699
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.020.87 "€63.73
ajánlatkérés
A
MF0597692
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.020.87 "€63.73
ajánlatkérés
B
MF0058463
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"€119.52
ajánlatkérés
B
MF0596589
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"€119.52
ajánlatkérés
B
MF0605439
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"€119.52
ajánlatkérés
C
MF0600501
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.52 "1.496 "€149.80
ajánlatkérés
D
MF0597758
2.362 "-2.362 "---5mm1.346 "€85.54
ajánlatkérés
E
MF0064087
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€102.03
ajánlatkérés
D
MF0606749
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "€85.54
ajánlatkérés
E
MF0601468
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€102.03
ajánlatkérés
D
MF0060114
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "€85.54
ajánlatkérés
F
MF0600514
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€117.95
ajánlatkérés
G
MF0601413
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI278 négyzetméter Hüvelyk5.66-€92.05
ajánlatkérés
G
MF0064023
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 négyzetméter Hüvelyk5.66 "-€92.05
ajánlatkérés
H
MF0597175
3.78 "-3.78 "-363 PSI746 négyzetméter Hüvelyk12.912.224 "€139.34
ajánlatkérés
H
MF0575918
3.78 "-3.78 "363363 PSI746 négyzetméter Hüvelyk12.91 "2.224 "€139.34
ajánlatkérés
H
MF0606078
3.78 "-3.78 "363363 PSI746 négyzetméter Hüvelyk12.91 "2.224 "€139.34
ajánlatkérés
I
MF0065889
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€229.57
ajánlatkérés
J
MF0600419
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€177.64
ajánlatkérés
I
MF0432367
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€229.57
ajánlatkérés
J
MF0426774
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€177.64
ajánlatkérés
J
MF0426773
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€177.64
ajánlatkérés
I
MF0603424
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€229.57
ajánlatkérés
I
MF0432369
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€229.57
ajánlatkérés
I
MF0432368
3.661 "1.732 "3.661 "---18.51.732 "€229.57
ajánlatkérés
K
MF0600533
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€209.47
ajánlatkérés
L
MF0064501
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11-€307.48
ajánlatkérés
L
MF0601829
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11-€307.48
ajánlatkérés
M
MF0609614
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€309.08
ajánlatkérés
M
MF0600391
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€309.08
ajánlatkérés
N
MF0064198
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€745.58
ajánlatkérés
N
MF0601588
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€745.58
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?