MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A sugárszivattyús motor | AJ2NTA J063A

MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A sugárszivattyús motor

Raktáron
Tétel: AJ2NTA Típus: 056T34F99029Keresztszám: J063A

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€914.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
HázTEFC
Keret56J
HP1
Hz60
Fázis3
RPM3600
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)21.89
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont - J063 / 056T34F5344

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzTételFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 szivattyúmotor 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062 056T34F53433-3.2/1.63/460Szivattyúmotor208-230/460€738.71
MARATHON MOTORS 056T34F99018 sugárszivattyús motor, 1-1/2 LE, 3-fázisú, 230/460 feszültség | CD3PYY 53DE36 056T34F990184.0/2.01.550/60Sugárszivattyú motor230/460€1,116.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A sugárszivattyús motor
€914.40 /Mértékegység