MARATHON MOTORS 056T34F99018 sugárszivattyús motor, 1-1/2 LE, 3-fázisú, 230/460 feszültség | CD3PYY 53DE36

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Sugárszivattyú motor, 1-1 / 2 LE, 3-fázisú, 230/460 feszültség

Raktáron
Tétel: CD3PYY Típus: 056T34F99018Kereszthivatkozás: 53DE36

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,116.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők4.0/2.0
HP1.5
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárhajtású szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság85.5%
SzámCC003A
Teljes hossz13 13 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely anyaga416 Stainless Steel
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.37
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzTételFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 szivattyúmotor 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062 056T34F53433-3.2/1.63/460Szivattyúmotor208-230/460€738.71
MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A sugárszivattyús motor | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Sugárszivattyú motor208-230/460€914.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Sugárszivattyú motor, 1-1 / 2 LE, 3-fázisú, 230/460 feszültség
€1,116.42 /Mértékegység