MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 szivattyúmotor 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Szivattyúmotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2LWN Típus: 056T34F5343Kereszthivatkozás: 21XU01 / J062

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€738.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság74%
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők3-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501514040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: N
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzTételFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A sugárszivattyús motor | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Sugárszivattyú motor208-230/460€914.40
MARATHON MOTORS 056T34F99018 sugárszivattyús motor, 1-1/2 LE, 3-fázisú, 230/460 feszültség | CD3PYY 53DE36 056T34F990184.0/2.01.550/60Sugárszivattyú motor230/460€1,116.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Szivattyúmotor 50-60 Hertz
€738.71 /Mértékegység