Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Test átm.: 6.5 " , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium hatékony , Burkolat: TEFC , Keret: 56J , Szigetelési osztály: B , kW: 0.56 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyú , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Sugárhajtású szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: C-Face merev , Adattábla RPM: 3450 , NEMA Design: B , Névleges hatásfok: 85.5% , Irányultság: Vízszintes , Teljes hossz: 13 13 / 16 " , fázis: 3 , RPM: 3600 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2.375 " , Tengely anyaga: 416 Stainless Steel
Jellemzők
- Háromfázisú kialakítással rendelkeznek, 3600 ford./perc maximális fordulatszámmal és olajozott golyóscsapágyakkal a belső alkatrészek zökkenőmentes mozgása érdekében.
- Ezek a teljesen zárt motorok hengerrel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződések bejutását.
- Folyamatos üzemű, a maximális állandó terhelést a megadott hőmérséklet túllépése nélkül viselik.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi az előnye a hengerelt acél használatának?
A hengerelt acélkeretek szerkezeti merevséget, szilárdságot, robusztusságot és hajlékonyságot biztosítanak a motornak, lehetővé téve a zökkenőmentes működést igényes alkalmazásokban.
Mi a célja a C-face rögzítésnek?
A Marathon centrifugálszivattyúk C-felületű rögzítéssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a közvetlen csatlakoztatást a berendezéshez bármilyen szögben, miközben a motor súlya egy karima segítségével konzolos.
Mi az a TEFC ház?
A TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) burkolatok nem engedik szabadon a külső levegőt a belső térben. Külső ventilátorral fújják át a külső levegőt a motor keretére, hogy lehűtsék azt.