Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M5602-7808-1 folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HWY 2ZY89

MADISON M5602-7808-1 folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4HWY Modell: M5602-7808-1Kereszthivatkozás: 2ZY89
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
€489.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret2"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. MTW 24 "
Úszó Dia.2.13 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.55
Magasság12 "
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás200 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőlegesen állítható
Üzemi hőm. Hatótávolság392 fok F max.
Teljes hossz12 "
Szár hossza10.5 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete2 "NPT
VA minősítés60
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszatest anyagaÚszó Dia.Szár anyagaSzélességÚszó anyagMagasságMax. NyomásÁr
MADISON M4302-7807-1 Folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt Választható Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807 1-10.5 "Sárgaréz1.25 "Sárgaréz7"Buna N.12 "150 psi€211.65
MADISON M4302-7807-6 Folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt Választható Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807 6-70.5 "Sárgaréz1.25 "Sárgaréz7"Buna N.72 "150 psi€192.35
ajánlatkérés
MADISON M5602-7808-6 folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808 6-70.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€454.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M5602-7808-1 folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél
€489.08 /Mértékegység