MADISON Állítható szintű folyadékszint kapcsolók


Szűrő
Vezeték mérete: 2" , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Elektromos kapcsolatok: 22 ga. MTW 24 " , Max. Feszültség: 240 , Beépítési: Függőlegesen állítható , Kapcsoló funkció: választható , VA minősítés: 60
StílusModellSzár hosszatest anyagaÚszó Dia.Szár anyagaSzélességÚszó anyagMagasságMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
M4302-7807 1-
10.5 "Sárgaréz1.25 "Sárgaréz7"Buna N.12 "150 psi€211.65
B
M5602-7808 1-
10.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€489.08
C
M4302-7807 6-
70.5 "Sárgaréz1.25 "Sárgaréz7"Buna N.72 "150 psi€232.74
ajánlatkérés
D
M5602-7808 6-
70.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€549.75
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?