Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4302-7807-1 Folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt Választható Buna N | AC4HWW 2ZY87

MADISON M4302-7807-1 folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható Buna N

Raktáron
Tétel: AC4HWW Modell: M4302-7807-1Kereszthivatkozás: 2ZY87

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€211.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagaSárgaréz
Vezetékméret2"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. MTW 24 "
Úszó Dia.1.25 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyagBuna N.
Úszó fajsúly0.45
Magasság12 "
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás150 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőlegesen állítható
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz12 "
Szár hossza10.5 "
Szár anyagaSárgaréz
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete2 "NPT
VA minősítés60
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszatest anyagaÚszó Dia.Szár anyagaSzélességÚszó anyagMagasságMax. NyomásÁr
MADISON M4302-7807-6 Folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt Választható Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807 6-70.5 "Sárgaréz1.25 "Sárgaréz7"Buna N.72 "150 psi€192.35
ajánlatkérés
MADISON M5602-7808-1 folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808 1-10.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€489.08
MADISON M5602-7808-6 folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808 6-70.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€454.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4302-7807-1 folyadékszint kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható Buna N
€211.65 /Mértékegység