DYNABRADE Kiterjesztett légdaráló


Szűrő
Kipufogó: Hátulsó , Fogantyú anyaga: Összetett , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
48350
1 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€672.05
B
53502
1 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€1,072.56
C
53532
3 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€2,069.55
D
52678
3 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,184.66
E
52679
3 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,270.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?