Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AE2NBU 4YM32

MADISON M5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2NBU Típus: M5010Kereszthivatkozás: 4YM32
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
€106.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret3 / 8-24 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1.13 "
Úszó hossza1.19 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.70
Magasság2.96 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás300 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság392 fok F max.
Teljes hossz2.96 "
Szár hossza2.96 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete3 / 8-24 UNF
VA minősítés30
Szélesség3.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€132.93
MADISON MS5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVL 2ZY41 MS5917Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€191.25
MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000FüggőlegesPBT1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT30€47.65
MADISON MS8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€49.55
MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén60€112.35
MADISON MS9000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€61.33
MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Függőleges316 Stainless Steel-221 fok F max.3.89 "2.5 "316 SS60€357.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél
€106.30 /Mértékegység