HONEYWELL 1NC / 1NO, SPDT Snap Action, robbanásbiztos végállás kapcsoló


Szűrő
Működtető helye: felső , Test anyaga: Alumínium , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO, SPDT Snap Action , Mélység: 2.02 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 2.56 " , IP besorolás: Nincs IP-besorolás , NEMA minősítés: 1, 7 , Görgő átm.: 0.75 " , Henger szélessége: 0.31 " , Névleges feszültség: 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC , Szélesség: 2.78 "
StílusModellHenger anyagMűködtető hosszaMűködtető stílusUtazásVezetékbejegyzéserősítőkKar anyagaMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
A
EX-Q
-1.86 "búvárdugattyúUtazás (PT) 0.078 in max; Túllépés (OT) 0.187 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.004 in max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-Lineáris€982.92
B
EX-AR800
-1.5 "búvárdugattyúPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-CW€2,430.58
C
EX-N15
-2.06 "Dugattyú, csomagtartó zárvaUtazás (PT) 0.078 in max; Túllépés (OT) 0.187 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.004 in max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-Lineáris€1,292.57
D
EX-AR1613
-5.3 "Forgó kar karPretravel (PT) 18 fok max; Túllépés (OT) 45 fok max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AlumíniumCW€1,334.71
E
EX-AR50
-3.5 "Kézi lapátMaximális előrehaladás N/A, minimális túlfutás 3.18 mm1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélKézikönyv€2,306.53
A
EX-Q800
-1.86 "búvárdugattyúUtazás (PT) 0.078 in max; Túllépés (OT) 0.187 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.004 in max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-Lineáris€2,726.83
F
EX-AR20
--Rotációs fej, nincs karPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-CW€2,386.76
A
EX-Q400
-1.86 "búvárdugattyúUtazás (PT) 0.078 in max; Túllépés (OT) 0.187 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.004 in max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-Lineáris€2,997.89
B
EX-AR
Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€1,045.38
B
EXA-AR
Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 8 fok max. Túllépés (OT) 25 fok max. Differenciálút (DT) 4 fok max1/2 "-14 NPT vezeték20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResAcélCW€1,099.94
B
EX-AR141
Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€990.48
B
EXA-AR62
Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 8 fok max. Túllépés (OT) 25 fok max. Differenciálút (DT) 4 fok max1/2 "-14 NPT vezeték20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResAcélCW€2,345.82
G
1EX1
Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 8 fok max. Túllépés (OT) 90 fok max. Differenciálút (DT) 0.25 fok max(2) 1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€1,132.78
B
EX-AR30
Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 0.065 in max; Overtravel (OT) 25 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCCW€1,163.22
B
EX-AR16
Bronz1.5 "Forgó kar karMax. 2 oz1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW / CCW, nincs visszatérő rugó€1,380.45
B
EX-AR400
Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€2,317.34
B
EX-AR182
Nejlon1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€2,715.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?