Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4190-BU folyadékszint kapcsoló 1 hüvelykes Npt Spdt Buna N | AC4HWV 2ZY86

MADISON M4190-BU folyadékszint kapcsoló 1 hüvelykes Npt Spdt Buna N

Raktáron
Tétel: AC4HWV Modell: M4190-BUKereszthivatkozás: 2ZY86

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€513.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga304 Stainless Steel
Vezetékméret1"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.0.92 "
Úszó hossza3.00 "
Úszó anyagBuna N.
Úszó fajsúly0.45
Max. Jelenlegi1A
Max. Nyomás100 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz4.43 "
Szár hossza4.43 "
Szár anyagaBuna N.
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 "NPT
VA minősítés100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€131.89
MADISON MS5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVL 2ZY41 MS5917Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€190.84
MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000FüggőlegesPBT1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT30€42.52
MADISON MS8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€35.10
MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén60€114.89
MADISON MS9000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€64.44
MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Függőleges316 Stainless Steel-221 fok F max.3.89 "2.5 "316 SS60€324.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4190-BU folyadékszint kapcsoló 1 hüvelykes Npt Spdt Buna N
€513.85 /Mértékegység