Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4169-1 dob folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Close On Rise Ss | AC4HVX 2ZY52

MADISON M4169-1 dob folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Close On Rise Ss

Raktáron
Tétel: AC4HVX Típus: M4169-1Kereszthivatkozás: 2ZY52
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
€282.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob folyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret3 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 AWG, Halar köpenyes, 72 "ólommal
Úszó Dia.0.9 "
Úszó hossza1.59 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.73
Magasság2"
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás250 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság302 fok F max.
Teljes hossz2.94 "
Szár hossza2"
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete3 / 4 "NPT
VA minősítés30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÚszó anyagMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságSzár anyagaÁr
MADISON M4168-1 dobszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Close On Rise Bunan | AC4HVU 2ZY49 M4168-1SárgarézBuna N.150 psi221 fok F max.Sárgaréz€218.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4169-1 dob folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Close On Rise Ss
€282.90 /Mértékegység