A S0650.1-4.00-RS1-075-1v5 19.53 "/ 496 mm 2.95 "/ 75 mm 1.22 "/ 31 mm 24 5.38 "/ 136.6 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 4 "/ 101.6 mm 1.97 "/ 50 mm €659.93
B S0650.1-6.00-RS1-075-2v5 19.53 "/ 496 mm 2.95 "/ 75 mm 1.22 "/ 31 mm 24 7.38 "/ 187.4 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 6 "/ 152.4 mm 1.97 "/ 50 mm €693.11
B S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 19.53 "/ 496 mm 2.95 "/ 75 mm 1.22 "/ 31 mm 5 7.38 "/ 187.4 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 6 "/ 152.4 mm 1.97 "/ 50 mm €154.21
A S0650.1-4.00-RS1-075-1v1 19.53 "/ 496 mm 2.95 "/ 75 mm 1.22 "/ 31 mm 5 5.38 "/ 136.6 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 4 "/ 101.6 mm 1.97 "/ 50 mm €145.19
B S0650.1-6.00-RS1-095-2v5 21.97 "/ 558 mm 3.74 "/ 95 mm 1.22 "/ 31 mm 24 7.38 "/ 187.4 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 6 "/ 152.4 mm 1.97 "/ 50 mm €693.11
B S0650.1-6.00-RS1-095-2v1 21.97 "/ 558 mm 3.74 "/ 95 mm 1.22 "/ 31 mm 5 7.38 "/ 187.4 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 6 "/ 152.4 mm 1.97 "/ 50 mm €154.21
A S0650.1-4.00-RS1-095-1v5 21.97 "/ 558 mm 3.74 "/ 95 mm 1.22 "/ 31 mm 24 5.38 "/ 136.6 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 4 "/ 101.6 mm 1.97 "/ 50 mm €659.93
A S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 21.97 "/ 558 mm 3.74 "/ 95 mm 1.22 "/ 31 mm 5 5.38 "/ 136.6 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 4 "/ 101.6 mm 1.97 "/ 50 mm €177.60
A S0650.1-4.00-RS1-115-1v5 24.45 "/ 621 mm 4.53 "/ 115 mm 1.22 "/ 31 mm 24 5.38 "/ 136.6 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 4 "/ 101.6 mm 1.97 "/ 50 mm €659.93
B S0650.1-6.00-RS1-115-2v1 24.45 "/ 621 mm 4.53 "/ 115 mm 1.22 "/ 31 mm 5 7.38 "/ 187.4 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 6 "/ 152.4 mm 1.97 "/ 50 mm €188.64
A S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 24.45 "/ 621 mm 4.53 "/ 115 mm 1.22 "/ 31 mm 5 5.38 "/ 136.6 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 4 "/ 101.6 mm 1.97 "/ 50 mm €145.19
B S0650.1-6.00-RS1-115-2v5 24.45 "/ 621 mm 4.53 "/ 115 mm 1.22 "/ 31 mm 24 7.38 "/ 187.4 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 6 "/ 152.4 mm 1.97 "/ 50 mm €693.11
B S0650.1-6.00-RS1-135-2v1 26.93 "/ 684 mm 5.31 "/ 135 mm 1.22 "/ 31 mm 5 7.38 "/ 187.4 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 6 "/ 152.4 mm 1.97 "/ 50 mm €188.64
A S0650.1-4.00-RS1-135-1v5 26.93 "/ 684 mm 5.31 "/ 135 mm 1.22 "/ 31 mm 24 5.38 "/ 136.6 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 4 "/ 101.6 mm 1.97 "/ 50 mm €659.93
A S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 26.93 "/ 684 mm 5.31 "/ 135 mm 1.22 "/ 31 mm 5 5.38 "/ 136.6 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 4 "/ 101.6 mm 1.97 "/ 50 mm €177.60
B S0650.1-6.00-RS1-135-2v5 26.93 "/ 684 mm 5.31 "/ 135 mm 1.22 "/ 31 mm 24 7.38 "/ 187.4 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 6 "/ 152.4 mm 1.97 "/ 50 mm €693.11
C S0950-8.00-RS1-140-2v5 32.28 "/ 820 mm 5.51 "/ 140 mm 1.81 "/ 46 mm 16 9.69 "/ 246.2 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 8 "/ 203.2 mm 2.68 "/ 68 mm €805.86
D S0950-10.00-RS1-140-2v1 32.28 "/ 820 mm 5.51 "/ 140 mm 1.81 "/ 46 mm 3 11.69 "/ 297 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 10 "/ 254 mm 2.68 "/ 68 mm €194.40
D S0950-10.00-RS1-140-2v5 32.28 "/ 820 mm 5.51 "/ 140 mm 1.81 "/ 46 mm 16 11.69 "/ 297 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 10 "/ 254 mm 2.68 "/ 68 mm €805.86
C S0950-8.00-RS1-140-2v1 32.28 "/ 820 mm 5.51 "/ 140 mm 1.81 "/ 46 mm 3 9.69 "/ 246.2 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 8 "/ 203.2 mm 2.68 "/ 68 mm €184.56
D S0950-10.00-RS1-170-2v1 35.98 "/ 914 mm 6.69 "/ 170 mm 1.81 "/ 46 mm 3 11.69 "/ 297 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 10 "/ 254 mm 2.68 "/ 68 mm €194.40
C S0950-8.00-RS1-170-2v5 35.98 "/ 914 mm 6.69 "/ 170 mm 1.81 "/ 46 mm 16 9.69 "/ 246.2 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 8 "/ 203.2 mm 2.68 "/ 68 mm €805.86
D S0950-10.00-RS1-170-2v5 35.98 "/ 914 mm 6.69 "/ 170 mm 1.81 "/ 46 mm 16 11.69 "/ 297 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 10 "/ 254 mm 2.68 "/ 68 mm €805.86
C S0950-8.00-RS1-170-2v1 35.98 "/ 914 mm 6.69 "/ 170 mm 1.81 "/ 46 mm 3 9.69 "/ 246.2 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 8 "/ 203.2 mm 2.68 "/ 68 mm €184.56
D S0950-10.00-RS1-200-2v1 39.69 "/ 1008 mm 7.87 "/ 200 mm 1.81 "/ 46 mm 3 11.69 "/ 297 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 10 "/ 254 mm 2.68 "/ 68 mm €194.40
C S0950-8.00-RS1-200-2v5 39.69 "/ 1008 mm 7.87 "/ 200 mm 1.81 "/ 46 mm 16 9.69 "/ 246.2 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 8 "/ 203.2 mm 2.68 "/ 68 mm €805.86
D S0950-10.00-RS1-200-2v5 39.69 "/ 1008 mm 7.87 "/ 200 mm 1.81 "/ 46 mm 16 11.69 "/ 297 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 10 "/ 254 mm 2.68 "/ 68 mm €805.86
C S0950-8.00-RS1-200-2v1 39.69 "/ 1008 mm 7.87 "/ 200 mm 1.81 "/ 46 mm 3 9.69 "/ 246.2 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 8 "/ 203.2 mm 2.68 "/ 68 mm €184.56
E S1250-12.00-RS1-220-3v1 46.89 "/ 1191 mm 8.66 "/ 220 mm 2.83 "/ 72 mm 3 13.89 "/ 352.8 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 12 "/ 304.8 mm 3.7 "/ 94 mm €257.56
E S1250-12.00-RS1-220-3v5 46.89 "/ 1191 mm 8.66 "/ 220 mm 2.83 "/ 72 mm 13 13.89 "/ 352.8 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 12 "/ 304.8 mm 3.7 "/ 94 mm €1,014.78
F S1250-14.00-RS1-220-3v5 46.89 "/ 1191 mm 8.66 "/ 220 mm 2.83 "/ 72 mm 13 15.89 "/ 403.6 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 14 "/ 355.6 mm 3.7 "/ 94 mm €1,051.28
F S1250-14.00-RS1-220-3v1 46.89 "/ 1191 mm 8.66 "/ 220 mm 2.83 "/ 72 mm 3 15.89 "/ 403.6 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 14 "/ 355.6 mm 3.7 "/ 94 mm €268.62
C S0950-8.00-RS1-260-2v5 47.13 "/ 1197 mm 10.24 "/ 260 mm 1.81 "/ 46 mm 16 9.69 "/ 246.2 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 8 "/ 203.2 mm 2.68 "/ 68 mm €805.86
D S0950-10.00-RS1-260-2v5 47.13 "/ 1197 mm 10.24 "/ 260 mm 1.81 "/ 46 mm 16 11.69 "/ 297 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 10 "/ 254 mm 2.68 "/ 68 mm €805.86
C S0950-8.00-RS1-260-2v1 47.13 "/ 1197 mm 10.24 "/ 260 mm 1.81 "/ 46 mm 3 9.69 "/ 246.2 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 8 "/ 203.2 mm 2.68 "/ 68 mm €184.56
D S0950-10.00-RS1-260-2v1 47.13 "/ 1197 mm 10.24 "/ 260 mm 1.81 "/ 46 mm 3 11.69 "/ 297 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 10 "/ 254 mm 2.68 "/ 68 mm €194.40
F S1250-14.00-RS1-260-3v5 51.85 "/ 1317 mm 10.24 "/ 260 mm 2.83 "/ 72 mm 13 15.89 "/ 403.6 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 14 "/ 355.6 mm 3.7 "/ 94 mm €1,051.28
E S1250-12.00-RS1-260-3v1 51.85 "/ 1317 mm 10.24 "/ 260 mm 2.83 "/ 72 mm 3 13.89 "/ 352.8 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 12 "/ 304.8 mm 3.7 "/ 94 mm €257.56
F S1250-14.00-RS1-260-3v1 51.85 "/ 1317 mm 10.24 "/ 260 mm 2.83 "/ 72 mm 3 15.89 "/ 403.6 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 14 "/ 355.6 mm 3.7 "/ 94 mm €265.79
E S1250-12.00-RS1-260-3v5 51.85 "/ 1317 mm 10.24 "/ 260 mm 2.83 "/ 72 mm 13 13.89 "/ 352.8 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 12 "/ 304.8 mm 3.7 "/ 94 mm €1,014.78
E S1250-12.00-RS1-300-3v5 56.77 "/ 1442 mm 11.81 "/ 300 mm 2.83 "/ 72 mm 13 13.89 "/ 352.8 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 12 "/ 304.8 mm 3.7 "/ 94 mm €1,014.78
F S1250-14.00-RS1-300-3v5 56.77 "/ 1442 mm 11.81 "/ 300 mm 2.83 "/ 72 mm 13 15.89 "/ 403.6 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 14 "/ 355.6 mm 3.7 "/ 94 mm €1,051.28
E S1250-12.00-RS1-300-3v1 56.77 "/ 1442 mm 11.81 "/ 300 mm 2.83 "/ 72 mm 3 13.89 "/ 352.8 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 12 "/ 304.8 mm 3.7 "/ 94 mm €263.88
F S1250-14.00-RS1-300-3v1 56.77 "/ 1442 mm 11.81 "/ 300 mm 2.83 "/ 72 mm 3 15.89 "/ 403.6 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 14 "/ 355.6 mm 3.7 "/ 94 mm €265.79
E S1250-12.00-RS1-340-3v5 61.73 "/ 1568 mm 13.39 "/ 340 mm 2.83 "/ 72 mm 13 13.89 "/ 352.8 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 12 "/ 304.8 mm 3.7 "/ 94 mm €1,014.78
E S1250-12.00-RS1-340-3v1 61.73 "/ 1568 mm 13.39 "/ 340 mm 2.83 "/ 72 mm 3 13.89 "/ 352.8 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 12 "/ 304.8 mm 3.7 "/ 94 mm €257.56
F S1250-14.00-RS1-340-3v5 61.73 "/ 1568 mm 13.39 "/ 340 mm 2.83 "/ 72 mm 13 15.89 "/ 403.6 mm Varitrak (R) nagy teherbírású acél 14 "/ 355.6 mm 3.7 "/ 94 mm €1,051.28
F S1250-14.00-RS1-340-3v1 61.73 "/ 1568 mm 13.39 "/ 340 mm 2.83 "/ 72 mm 3 15.89 "/ 403.6 mm Varitrak® R HeavyDuty Steel 14 "/ 355.6 mm 3.7 "/ 94 mm €265.79