SKB Védőtok, 16 1/4 hüvelyk


Szűrő
Szín: Fekete , Belső hossz: 15 " , Belső szélesség: 10 1 / 2 " , Anyaga: Kopolimer polipropilén , Min. Temp. Értékelés: 69 ° F , Teljes hossz: 16 1 / 4 " , Teljes szélesség: 13 "
StílusModellAlsó mélységBelső mélységFedél mélységeTerhelhetőségTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
3i-1510-4B-E
3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€216.16
B
3i-1510-4B-C
3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€276.10
C
3i-1510-9B-E
7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€242.67
D
3i-1510-9B-C
7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€295.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?