A B AC kapcsolat értékelése: 10A @ 240V AC , Alaptípus: octal , Testmélység: 1.7 " , Testmagasság: 2.9 " , Test szélessége: 2.4 " , tekercs VA minősítés: 3 , Kontakt erősítő besorolása (ellenállás): 10A , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT , Kapcsolattartó anyag: Ezüst nikkel , Jelenlegi értékelés: 10A , DC kapcsolattartó minősítés: 10A @ 30V DC , Késleltetési funkció: Többfunkciós , Elektromos kapcsolat: Foglalat , Elektromos csatlakozás típusa: tű , Elektromos működési tartósság: 100,000 , Funkció: Be késleltetés, Intervallum Be, Ki késleltetés, Egyetlen felvétel, Villogó (Először ki), Villogó (Először be), Be / Ki késleltetés, Egyetlen lövés zuhanó éle, Őrzőkutya, Triggerelt bekapcsolás késleltetés , Hz: 50/60 , IP besorolás: IP 20 , Max. Üzemi hőmérséklet: 149 fok. F , Mechanikai működési tartósság: 10,000,000 , Min. Üzemi hőmérséklet: -18 fok F , Min. Idő beállítás: 0.05 sec. , Beépítési: Csatlakoztassa , Késleltetési funkciók száma: 10 , Funkciók száma: 10 , Pinek száma: 11 , Működési idő pontossága: +1% +50ms , Pinek: 11 , Energiafelhasználás: 3 VA , Relé szerelési stílus: Foglalat , Visszaállítási módszer: Időkorlát visszaállítása , Aljzat: 6X156, 1EGP2, 1EGP4
Aljzatba szerelt többfunkciós időkésleltető relék, 11 tűs aljzatokhoz, 10A
A Dayton többfunkciós időkésleltető relék vezérlik az érintkezők nyitását vagy zárását egy eszközben egy adott időpontban. Egyetlen egységben biztosítják a kikapcsolás első, első bekapcsolás, intervallum be-, ki/bekapcsolási késleltetést, egy lövést, egyetlen lövés leeső élt, késleltetést és őrző funkciót. Ezek a relék 50 ms és 999 óra közötti késleltetést kínálnak, és egy nyomógombos kerékkel rendelkeznek a beépített funkció kiválasztásához és az időkésleltetés beállításához. Fel vannak szerelve egy analóg mérővel az üzemmód és az időzítési késleltetés kijelzésére, valamint egy LED, amely jelzi az időzítési módot és az időtúllépési állapotot.