Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4168-1 dobszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Close On Rise Bunan | AC4HVU 2ZY49

MADISON M4168-1 dobszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Close On Rise Bunan

Raktáron
Tétel: AC4HVU Típus: M4168-1Kereszthivatkozás: 2ZY49
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
€218.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob folyadékszint kapcsoló
test anyagaSárgaréz
Vezetékméret3 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 AWG, Halar köpenyes, 72 "ólommal
Úszó Dia.0.9 "
Úszó hossza1.25 "
Úszó anyagBuna N.
Úszó fajsúly0.50
Magasság2"
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás150 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz2.94 "
Szár hossza2"
Szár anyagaSárgaréz
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete3 / 4 "NPT
VA minősítés30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÚszó anyagMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságSzár anyagaÁr
MADISON M4169-1 dob folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Close On Rise Ss | AC4HVX 2ZY52 M4169-1316 Stainless Steel316 SS250 psi302 fok F max.316 SS€282.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4168-1 dobszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Close On Rise Bunan
€218.27 /Mértékegység