Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC PAP208 3-fázisú vonalmonitor, SPDT, 208VAC, 8 tűs | AE7BKE 5WMJ4

MACROMATIC PAP208 3 fázisú vonalmonitor, SPDT, 208 VAC, 8 tűs

Raktáron
Tétel: AE7BKE Modell: PAP208Kereszthivatkozás: 5WMJ4
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
€118.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel3 fázisú vonali monitor
Alap típusaoctal
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételSPDT
Bemeneti feszültség208 VAC
Névjegyek száma1
FázisWye vagy Delta 3 vezetékes
Pins8
Teljesítmény értékelése3 VA
Foglalat5X852
Utazás késése (sec.)Bekapcsolás és újraindítás hiba törlése után: 1 mp, hiba miatt lemorzsolódás: 100 ms, fázisvesztés és visszafordulás: 4 mp, alulfeszültség: 4 mp.
típusFeszültségérzékelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiesési tartomány (a névleges feszültség 75-95% -a)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramAlap típusaKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)FázisPinsTeljesítmény értékeléseFeszültség (AC)KapcsolatfelvételÁr
MACROMATIC PMPU 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€164.10
MACROMATIC PAP240 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€96.47
MACROMATIC PAP480 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€102.75
MACROMATIC PMPU-FA8 3 fázisú vonalmonitor, feszültségérzékelő, 208-480 VAC | AE9VCA 6MPP2 PMPU-FA8-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€135.44
MACROMATIC VWKE120A Feszültségérzékelő relé, 3VA, 1.7 Watt, -40 és 85°C között | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN sín161-2 VA-SPDT€86.95
MACROMATIC VWKE240A Feszültségérzékelő relé, 3VA, 1.7 Watt, -40 és 85°C között | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN sín161-2 VA-SPDT€120.33
MACROMATIC PMDU Line Monitor relé DPDT, 3-fázisú, 12 tűs, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------€243.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC PAP208 3 fázisú vonalmonitor, SPDT, 208 VAC, 8 tűs
€118.16 /Mértékegység