MACROMATIC

A Macromatic több mint 40 éve gyárt ipari minőségű reléket és vezérlőket HVAC, élelmiszer-, ital- és anyagmozgatási alkalmazásokhoz, valamint autómosó rendszerekhez, liftekhez vagy liftekhez és csomagolóberendezésekhez. A Micromatic székhelye a Wisconsin állambeli Waukesha városában található. KATT ide

Szűrő

Elektromos

Kéziszerszámok

pneumatika

HVAC és hűtés

Elektromos Szűrő

relékTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Váltakozó relék

    SPDT és DPDT kereszthuzalos váltakozó relék szivattyúkban, motorokban és légkompresszorokban való alkalmazásokhoz. Jellemzője egy LED-jelző, amely jelzi a következő terhelést, és egy választókapcsoló a két terhelés váltakozásához, vagy mindig ugyanazt a terhelést használja először.

  • Áramérzékelő relék

    Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol érzékeny berendezések túl- vagy aluláramvédelmére van szükség, mint például a lámpaterhelés vagy a fűtőelemek állapotának figyelése és a szállítószalag elakadásának észlelése. Kapszulázott szerkezet, amely védelmet nyújt a zord környezetekkel szemben

  • Relé tartozékok

    Tartalmazzon távtartókat, fém- és műanyag rögzítőket és jumpereket, amelyek kiegészítő alkatrészekként működnek a Macromatic relék teljesítményének és funkcionalitásának fokozása érdekében.

  • Relé aljzatok

    10 A relé aljzatok 8/11 érintkezős aljzattal, amely maximum 600 V bemeneti feszültséget képes leadni a relék és az áramkörök közötti elektromos kapcsolat létesítésekor

  • Biztonsági ellenőrző relék

    Egy- és négycsatornás gyújtószikramentes korlátozó relék, amelyek a terepi áramkörök védelmét szolgálják a túlfeszültségtől és az áramtól. Könnyen felszerelhető 35 mm-es DIN-sínre vagy panelre szerelhető két # 8-as csavarral

  • Biztonsági relék

    Biztosítsa a berendezések és rendszerek biztonságos működését a biztonsági áramkörök teljesítményének figyelésével és a berendezés áramellátásának megszakításával, ha biztonsági veszélyt észlel.

  • Szilárdtest időzítő relék

    Hét és kilenc érintkezős felületre szerelt tokozott időzítő relék, amelyeket több funkció végrehajtására terveztek, beleértve a késleltetést, az intervallum-bekapcsolást, a kikapcsolási késleltetést és az egyszeri vezérlést. Jellemzője a 10 A-es kapcsolatfelvételi áramerősség és az SPDT kapcsolatfelvételi űrlap

  • Időkésleltető relék

    Úgy tervezték, hogy az áram elinduljon vagy leálljon tekercsekben, áramkörökben vagy armatúrákban. Feature 10/15 A kontakt ampere besorolás és SPDT / DPDT kapcsolat űrlap

  • Feszültségérzékelő relék

    A nagy teljesítményű feszültségérzékelő relék segítségével a 120/240 VAC-os készülékek túl- vagy alulfeszültség elleni védelme

BiztosítékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Biztosíték fedelek

    Mind a berendezés, mind a kezelő védelmére szolgál az áramkör túlterhelésétől. Egy menetes furattal ellátott kapocs kiküszöböli az anyák vagy alátétek további szükségességét, és 8 in-lb meghúzási nyomatékot biztosít

  • Biztosíték készletek

IdőzítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektronikus időzítők

    120 VAC időzítő, amelyet villanókapcsolásra vagy ipari gépek indítására használnak az előre beállított időréseknél. A DPDT / SPDT kapcsolatfelvételi űrlapok, amelyek a jel záródásával és nyitásával váltanak ki

A MACROMATIC-ról

A Macromatic katalógus százalékos időzítőket és reléket tartalmaz, mint például áramérzékelő, váltakozó, tömítésszivárgás, feszültségfigyelő és időkésleltető relék. A márka CAH sorozata CAH sorozatú áramérzékelés A relék a túláram vagy az aluláram hiba észlelésére szolgálnak. Ezek a relék csak egyfázisú váltakozó áramú tápegységeket képesek felügyelni, és kétcsavaros rögzítési lehetőséggel vannak tokozva a zord környezetben való védelem érdekében. Ezenkívül 10A-es SPDT kimeneti érintkezőkkel vannak felszerelve, amelyek könnyen kezelik a nagy áramokat és feszültségeket. Makromatikus késleltető relék mikroprocesszor alapú kialakítással rendelkeznek a maximális rugalmasság érdekében. Ideálisak ipari alkalmazásokhoz, és normálisan nyitott kimenetet kínálnak a hosszú élettartamú és nagy igénybevételi ciklusú alkalmazásokhoz. Válasszon ezeknek a reléknek és más márkás termékeknek, például vízszintszabályzóknak és relécsatlakozóknak a széles kínálatából. Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Macromatic MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Dayton, Vulcan Hart és Edwards Signaling modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies az egyenértékű makromatikus relék és vezérlők állnak rendelkezésre.

Szállítás

A makromatikus relék és időzítők SPDT és DPDT kapcsolati formában állnak rendelkezésre, amelyek a jel nyitásával és zárásával aktiválódnak. Ezek a relék, időzítők, vízszintvezérlők és tartozékok kis méretűek, ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral szállítják, és nem légi teherszállítással a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

PMP-X sorozatú háromfázisú monitorrelék

Ezek a relék folyamatosan figyelik a motorokat és berendezéseket fázisváltás, veszteség, feszültségcsökkenés, egyensúlyhiány és túlfeszültség esetén. Ezeken a modelleken a második érintkező vezérli a másodlagos terheléseket, az s mellett...Olvass tovább 

TC sorozatú kombinált túlmelegedés és tömítés szivárgás relék

Ezek a kombinált relék figyelik és védik a motorokat vagy szivattyúkat a tengelytömítés szivárgásával és a túlmelegedés ellen. Kaphatóak dugaszolható és karimás burkolatban, alacsony profilú állítási kn...Olvass tovább 

TE-6 sorozatú egyfunkciós időkésleltető relék

Olyan helyzetekben alkalmazzák, ahol az időzítési funkció állandó. Leegyszerűsítik a hibaelhárítást és a beállítást. Ezek az egységek kompakt, 17.5 mm-es házban kaphatók, így könnyen felszerelhetők 35 mm-es DIN-sínre és h...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a memória és a nem memória visszaállítási időzítők között?

Az RT sorozatú visszaállítási időzítők memóriás és nem memóriás változatban is elérhetők. A szabványos RT sorozat megtartja az időzítési ciklus állapotát, amikor a memóriát igénylő alkalmazások áramkimaradása megszakad. Amikor az áramellátás visszatér, az időzítő tovább fut anélkül, hogy megváltoztatná az időzítési ciklust. A memória nélküli egységek visszaállítják az időzítési ciklust nullára, amikor a tápellátást kikapcsolják, és később indulnak el, amikor újra bekapcsolják.

Milyen terminálok működhetnek a Micromatic aljzatokkal?

A Micromatic aljzatai érvéghüvelyek, csupaszított vezetékek, villák és gyűrűs csatlakozók fogadására alkalmasak.

Beállíthatom külön az 'on-time' és 'off-time'-t egy ciklusidőzítőn?

Ha egy ciklusidőzítőn külön-külön be kell állítania a be- és kikapcsolási időt, válasszon egy „Repeat Cycle ON” vagy „Repeat Cycle OFF” funkcióval rendelkező eszközt.

Mennyi az időkésleltető relé trigger impulzusának minimális időtartama?

Minden makromatikus késleltetési relének legalább 50 ms-ig triggereket kell alkalmaznia a termékkövetelményei szerint.

Hogyan működik a termikus időkésleltető relé?

  • Amikor a bemeneti feszültséget alkalmazzák, az időkésleltető relé készen áll a trigger fogadására.
  • Az időkésleltetés a trigger alkalmazásakor kezdődik.
  • A kimenet az időkésleltetés végén bekapcsol.
  • A kimeneti csatlakozások a trigger visszavonása utáni időkésleltetésig villamos állapotban maradnak.

Exkluzív márka termékek