Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC PMPU-FA8 3 fázisú vonalmonitor, feszültségérzékelő, 208-480 VAC | AE9VCA 6MPP2

MACROMATIC PMPU-FA8 3 fázisú vonalmonitor, feszültségérzékelő, 208-480 VAC

Raktáron
Tétel: AE9VCA Modell: PMPU-FA8Kereszthivatkozás: 6MPP2
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
€135.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel3 fázisú vonali monitor
Alap típusaoctal
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételSPDT
Bemeneti feszültség208-480 VAC
Névjegyek száma1
FázisWye vagy Delta 3 vezetékes
Pins8
Teljesítmény értékelése3 VA
Foglalat5X852
Utazás késése (sec.)Bekapcsolás és újraindítás hiba után: javítva 2 mp. Egy fázis vesztesége és beruházása: javítva 100 ms. Egy fázis egyensúlyhiánya: javítva 2 mp. Alacsony feszültség: javítva 4 mp.
típusFeszültségérzékelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

A makromatikus PMPU-FA8 3 fázisú vonalmonitort gyártó üzemekben, finomítókban, adatközpontokban, szennyvízkezelő létesítményekben és élelmiszer-feldolgozó gyárakban használják. Biztosítja a megfelelő fázissorrendet, feszültségstabilitást és hibaészlelést, védi a berendezéseket és megakadályozza az elektromos anomáliák miatti leállást.

Jellemzők:

  • Aljzatra szerelhető, és aljzatot használ a jobb elektromos csatlakozás érdekében.
  • 190 és 500 VAC közötti bemeneti feszültséget képes kezelni.
  • Felügyeli a hálózati feszültség beállításának 110 százalékán rögzített túlfeszültséget, a 190-500 VAC tartományban üzemelő feszültségcsökkenést és a fázisfordítást időkésleltetéssel.
  • Maximális kapcsolási kapacitása 40 VA, fogyasztása pedig 40 VA.
  • Támogatja az automatikus és kézi újraindítást 2 másodperces újraindítási késleltetéssel.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cULus
  • UL
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet manuálisan alaphelyzetbe állítani a Macromatic PMPU-FA8 háromfázisú vonalmonitorát?

V. Ebben a relében a kézi alaphelyzetbe állítás úgy végezhető el, hogy egy külső pillanatnyi NC kapcsolót csatlakoztat a 6 és 7 kapocs érintkezőihez.

K. Milyen hőmérsékleti besorolású a Macromatic PMPU-FA8 háromfázisú vonalmonitora?

V. Ez a feszültségérzékelő relé -28 és 65°C (-18 és 149°F) közötti hőmérsékleten működhet.

K. Milyen válaszidőket különböztet meg a Macromatic PMPU-FA8 háromfázisú vonalmonitora?

A.

  • Újraindítás: 2 másodperc
  • Fáziskimaradás és megfordítás: 100 ms
  • Feszültségcsökkenés és túlfeszültség: 4 másodperc
  • Kiegyensúlyozatlan: 4 másodperc (normál) vagy 0.25 másodperc (súlyos>12%)

K. Hogyan állíthatom vissza a vonalfigyelőt folyamatos hibaleolvasás esetén?

A.

  • Kapcsolja ki a vonalfigyelő tápellátását.
  • Hagyjon rövid szünetet, általában 10-15 másodpercet.
  • Kapcsolja vissza az áramellátást.
  • Ellenőrizze, hogy a hibaleolvasások megszűntek-e.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a háromfázisú vonalmonitor kiválasztásakor?

A.

  • Névleges feszültség és áramerősség
  • Pontosság
  • Kommunikációs protokollok
  • Riasztási és értesítési funkciók
  • Kijelző és felhasználói felület
  • Túlfeszültség és túlterhelés elleni védelem
  • Kompatibilitás
  • Méret és rögzítési lehetőségek
  • Megbízhatóság
  • Költség

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Macromatic PMPU-FA8 háromfázisú vonali monitor használatakor?

A.

  • Tartsa be a kézikönyvet.
  • Ügyeljen a helyes bekötésre és rögzítésre.
  • Használjon képzett szakértőket.
  • Gondoskodjon a megfelelő földelésről.
  • Használja kompatibilis rendszerekkel.
  • Szükség esetén viseljen PPE-t.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramAlap típusaKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)FázisPinsTeljesítmény értékeléseFeszültség (AC)KapcsolatfelvételÁr
MACROMATIC PMPU 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€164.10
MACROMATIC PAP208 3-fázisú vonalmonitor, SPDT, 208VAC, 8 tűs | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€118.16
MACROMATIC PAP240 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€96.47
MACROMATIC PAP480 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€102.75
MACROMATIC VWKE120A Feszültségérzékelő relé, 3VA, 1.7 Watt, -40 és 85°C között | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN sín161-2 VA-SPDT€86.95
MACROMATIC VWKE240A Feszültségérzékelő relé, 3VA, 1.7 Watt, -40 és 85°C között | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN sín161-2 VA-SPDT€120.33
MACROMATIC PMDU Line Monitor relé DPDT, 3-fázisú, 12 tűs, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------€243.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC PMPU-FA8 3 fázisú vonalmonitor, feszültségérzékelő, 208-480 VAC
€135.44 /Mértékegység