LITHONIA LIGHTING Led Troffer készlet 4000k


Szűrő
Színhőmérséklet: 4000K , CRI: 82 , szabályozható / nem szabályozható: Szabályozható , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: DesignLights konzorcium (DLC) , Magasság: 3.75 " , Feszültség: 120 a 277 , Garancia: 5 év , Szélesség: 22.5 "
StílusModellTételLED cseréjeHosszLumensLumen / WattTemp. HatótávolságWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840
LED Troffer Fixture utólagos felszerelés készlet3 Lámpa LFL48 "4500910-104 F fok49€482.90
B
2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840
LED Troffer Fixture utólagos felszerelés készletU-Bend22.625 "3300910-104 F fok37€344.45
C
2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR
LED Troffer készlet2 Lámpa LFL24 "19901010 fok és 75 fok F között19.7€309.73
D
2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR
LED Troffer készlet4 Lámpa LFL48 "44021140 fok és 75 fok F között38.5€308.18
E
2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR
LED Troffer készlet2 Lámpa LFL24 "2603940 fok és 75 fok F között27.8€343.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?