Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC VWKE240A Feszültségérzékelő relé, 3VA, 1.7 Watt, -40 és 85°C között | AF7YUL 23NV47

MACROMATIC VWKE240A feszültségérzékelő relé, 3 VA, 1.7 watt, -40 és 85 °C között

Raktáron
Tétel: AF7YUL Típus: VWKE240AKereszthivatkozás: 23NV47
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
€120.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségérzékelő relé
Alap típusaDIN sín
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)16
KapcsolatfelvételSPDT
Bemeneti feszültség240 VAC
Névjegyek száma1
Fázis1
Pins0
Teljesítmény értékelése2 VA
Utazás késése (sec.)0.1 a 10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8536490075

Termék részletek:

    • Kiesés tartománya (30–99%)
    • Felvételi tartomány (160-276VCA)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramAlap típusaKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)FázisPinsTeljesítmény értékeléseFeszültség (AC)KapcsolatfelvételÁr
MACROMATIC PMPU 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€164.10
MACROMATIC PAP208 3-fázisú vonalmonitor, SPDT, 208VAC, 8 tűs | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€118.16
MACROMATIC PAP240 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€96.47
MACROMATIC PAP480 3-fázisú vonalmonitor SPDT, 8 tűs, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€102.75
MACROMATIC PMPU-FA8 3 fázisú vonalmonitor, feszültségérzékelő, 208-480 VAC | AE9VCA 6MPP2 PMPU-FA8-octal10Wye vagy Delta 3 vezetékes83 VA-SPDT€135.44
MACROMATIC VWKE120A Feszültségérzékelő relé, 3VA, 1.7 Watt, -40 és 85°C között | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN sín161-2 VA-SPDT€86.95
MACROMATIC PMDU Line Monitor relé DPDT, 3-fázisú, 12 tűs, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------€243.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC VWKE240A feszültségérzékelő relé, 3 VA, 1.7 watt, -40 és 85 °C között
€120.33 /Mértékegység