MAIN FILTER INC. SP4B sorozatú Spin On Filter


Szűrő
Alsó OD: 3.78 " , Összeomlási nyomás: 145 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 22 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 14 bsp , felső OD: 3.78 "
StílusModellumBurst nyomásKapacitásRepedési nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseSzűrőméretMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0058018
5304.644.22145 PSIÜveg-472 négyzetméter Hüvelyk8.307 "€91.29
ajánlatkérés
B
MF0058012
10304.6 PSI24.0372.5 PSICellulóz10601 négyzetméter Hüvelyk8.307€37.24
ajánlatkérés
C
MF0058020
10304.646.21145 PSIÜveg-472 négyzetméter Hüvelyk8.307 "€62.46
ajánlatkérés
D
MF0058014
20304.6 PSI24.0372.5 PSICellulóz20601 négyzetméter Hüvelyk8.307€37.24
ajánlatkérés
E
MF0058022
25304.646.21145 PSIÜveg-472 négyzetméter Hüvelyk8.307 "€62.46
ajánlatkérés
F
MF0575513
25304.6 PSI18.8772.5 PSICellulóz/víz eltávolítása25472 négyzetméter Hüvelyk8.307€43.24
ajánlatkérés
G
MF0058026
60304.6 PSI-145 PSIDróthálót60257 négyzetméter Hüvelyk8.307€79.28
ajánlatkérés
H
MF0058024
125304.6 PSI-145 PSIDróthálót125257 négyzetméter Hüvelyk8.307€66.07
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?