Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 22FH96 vezetékes kézilámpa 60 vezetékes 50 láb vezeték | AB6UVP

LUMAPRO 22FH96 Vezetékes kézi lámpa 60 Led 50 láb vezeték

Raktáron
Tétel: AB6UVP Modell: 22FH96
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
€184.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lámpa
erősítők0.2
színekPiros / fekete
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték típusaSJTOW
Mérő / vezető18/2
HandleEgyenes
Magasság16 9 / 64 "
Ház Dia.1-3 / 4 "
Ház anyagaMűanyag
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts3.6
Hossz16 9 / 64 "
LencsékPolikarbonát
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSJTOW
Áramforrás120 VAC
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség120
Watts3.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)46
Hajószélesség (cm)10.01
HS-kód8513104000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekVezetékhosszTételLámpa WattsHosszÁramforrásÁr
LUMAPRO 40KG16 újratölthető kézilámpa LED 2.4W Piros Fekete | AH9MUJ 40 KG161Fekete / PirosVezeték nélküliÚjratölthető kézilámpa2.47 31 / 64 "100 - 240 VAC€152.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 22FH96 Vezetékes kézi lámpa 60 Led 50 láb vezeték
€184.98 /Mértékegység