LUMAPRO Fali csomag indukció 120 V


Szűrő
Szerelvény típusa: Indukció , Ház kivitele: Építészeti bronz poliészter porfesték , Ház anyaga: Öntött alumínium , Lencse anyaga: Boroszilikát üveg , Fényeloszlás: IV , Min. Kezdő hőmérséklet: -40 fok F , Beépítési: Közvetlenül a falhoz vagy a szokásos 4 "-es csatlakozódobozhoz, vagy felületi vezetékkel huzalozva 1/2" vezetéknyíláson keresztül , Feszültség: 120
StílusModellMélységLámpatest teljesítményeMagasságLámpa típusaLámpa WattsSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4 RNK5
11.125 "4012 "40 W IL407.88 "€559.00
B
4 RNK6
16.5 "8013.25 "80 W IL8010.62 "€925.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?